Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLRING DIN705, FORM:E GEWINDESTIFT MIT 6-KANT 14X25, B=12, STAHL VERZINKT, BLAU-PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0406.301403
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0406.301403
EAN/GTIN:
     4059245473465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank oder verzinkt, blau passiviert. Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0306
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Form:
E
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stellring
DIN:
DIN 705
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt, blau-passiviert
D1=Innendurchmesser:
14
D2=Außendurchmesser:
25
D3 Gewindestift:
M6x8
B=Stärke:
12
Form-Typ:
Gewindestift mit Sechskant
Weitere Suchbegriffe: stellring 14x25x12, din 705, din 705 e
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.