Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLRING DIN705, FORM:E GEWINDESTIFT MIT 6-KANT 20X32, B=14, STAHL VERZINKT, BLAU-PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0406.302003
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0406.302003
EAN/GTIN:
     4059245473502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank oder verzinkt, blau passiviert. Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0513
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Form:
E
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stellring
DIN:
DIN 705
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt, blau-passiviert
D1=Innendurchmesser:
20
D2=Außendurchmesser:
32
D3 Gewindestift:
M6x8
B=Stärke:
14
Form-Typ:
Gewindestift mit Sechskant
Weitere Suchbegriffe: stellring 20 x 32 x14, din 705, din 705 e
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.