| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0493.4120X1000 Herst.-Nr.: K0493.4120X1000 EAN/GTIN: 4059245195121 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | L=Länge: | 1000 | D1=Außendurchmesser: | 20 ±0,3 | Bezeichnung: | 20 x 20 x 1 | D2: | 18 | Gewicht in kg (ERP): | 0.5500 | Ursprungs-Land: | QU | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Vierkantrohr | RoHS: | true | L max.: | 5000 | Stahlschlüssel Grundkörper: | 1.0037 | Oberfläche Grundkörper: | verzinkt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |