Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERKANTROHR D1=40±0,4, L=2000, STAHL 1.0037 VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0493.4140X2000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0493.4140X2000
EAN/GTIN:
     4059245195220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
40 ±0,4
D2:
34
L=Länge:
2000
Bezeichnung:
40 x 40 x 3
Gewicht in kg (ERP):
6.4800
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Vierkantrohr
RoHS:
true
L max.:
5000
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0037
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.