Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERKANTROHR D1=10*, L=1000, ALUMINIUM EN AW-6060 ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0493.4210X1000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0493.4210X1000
EAN/GTIN:
     4059245195244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
10 x 10
D1=Außendurchmesser:
10*
L=Länge:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.2716
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Vierkantrohr
RoHS:
true
L max.:
5000
Stahlschlüssel Grundkörper:
EN AW-6060
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.