Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELKOPF MIT FEDERKLAPPBOLZEN DIN71752 RECHTSGEWINDE M06, INNENGEWINDE, G=12, AUTOM.STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0731.0612
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0731.0612
EAN/GTIN:
     4059245178872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
ES-Bolzen
Federklappbolzen
Gabelkopfstift
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Automatenstahl, Federschenkel Federstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Bestellbeispiel: K0731.0510
Weitere Informationen:
D1:
6
D3:
10
D2=Gewinde:
M6
L3:
9
L1:
31
G:
12
B:
6
L2:
24
A:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.0187
L5:
23
L6:
14
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
mit Federklappbolzen
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelkopf
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.