Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELKOPF MIT FEDERKLAPPBOLZEN DIN71752 RECHTSGEWINDE M12X1,25, INNENGEWINDE, G=48, AUTOM.STAHL VERZINKT UND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0731.12148
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0731.12148
EAN/GTIN:
     4059245179008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m12x1,25
din 71752
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Automatenstahl, Federschenkel Federstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Bestellbeispiel: K0731.0510
Weitere Informationen:
G:
48
D3:
20
L3:
18
A:
24
B:
12
L1:
86
D1:
12
L2:
72
D2=Gewinde:
M12x1,25
Gewicht in kg (ERP):
0.2006
L5:
69
L6:
28
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
mit Federklappbolzen
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelkopf
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m12
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.