Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE M08 RECHTSGEWINDE, G=16, D1=8, B=8, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0732.0816
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0732.0816
EAN/GTIN:
     4059245179114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelgelenk edelstahl
gabelgelenk
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0732.0816
Weitere Informationen:
D2=Gewinde:
M8
D3:
14
D1:
8
B:
8
A:
16
G:
16
L2:
32
Gewicht in kg (ERP):
0.0463
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelgelenk
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m8
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.