Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE M08 LINKSGEWINDE, G=16, D1=8, B=8, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0732.08161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0732.08161
EAN/GTIN:
     4059245179121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelgelenk edelstahl
gabelgelenk
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0732.0816
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0459
L2:
32
D3:
14
D2=Gewinde:
M8
A:
16
D1:
8
B:
8
Ausführung 2:
Linksgewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelgelenk
G:
16
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.