Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER SCHWEIßBAR FORM:B MIT SCHMIERNIPPEL 29X200, D=23, STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0984.123200012
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0984.123200012
EAN/GTIN:
     4059245190836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71412 D
Kegelschmiernippel DIN 71412 D
Schmiernippel DIN 71412 D
DIN 71412 E
Werkstoff: Scharnier Stahl. Zwischenscheibe Messing. Achse Stahl oder Messing. Ausführung: Schmiernippel nach DIN 71412-D , Stahl verzinkt. Stahlteile blank. Hinweis: Die Scharniere bestehen aus schweißbarem Profilstahl. In der unteren Scharnierhälfte ist der Stift fest eingebracht. Die unterschiedlichen Stahlqualitäten der Schweißnähte und der Träger, an denen die Bandrollen befestigt sind, müssen mindestens gleich oder besser sein als: S235JR+AR nach EN 10025-2:2004–10 DIN 8563 Teil 3 oder Fe E 235 nach SIA 161
Weitere Informationen:
D1:
16
L=Länge:
200
D=Durchmesser:
23
B=Breite:
200
Gewicht in kg (ERP):
0.6703
Ursprungs-Land:
CH
Form:
B
Ausführung 2:
mit Schmiernippel
Ausführung 1:
schweißbar
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Scharnier
RoHS:
true
Befestigungsart:
schweißbar
A=Länge:
29
Produkttyp:
Scharnier aushängbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.