Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER 50X50, EDELSTAHL GESTRAHLT, A1=15, A2=15, A3=25, A4=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1085.062515151
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1085.062515151
EAN/GTIN:
     4059245219520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: poliert oder gestrahlt. Bestellbeispiel: K1085.052013131 Hinweis: Scharniere mit festem Achsstift und Senkbohrungen. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Weitere Informationen:
D1:
6,5
H:
6
A1=Bohrungsabstand links:
15
A2=Bohrungsabstand rechts:
15
B2:
30
A4=Flügellänge rechts:
25
H1:
12
A3=Flügellänge links:
25
A=Länge:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.1184
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Scharnier
RoHS:
true
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
B=Breite:
50
Produkttyp:
Scharnier
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
F1 N:
1100
F2 N:
900
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.