Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELHALTER POLYAMID, SCHWARZ, TYP I UND TYP B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1279.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1279.08
EAN/GTIN:
     4059245317264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Werkstoff: Polyamid. O-Ring FPM 70. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1279.00 Hinweis: Der Kabelhalter dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm. Die Montage kann an Flächenelementen oder Aluminiumprofilen (Nut 8 oder 10 mm) mit einer Zylinderschraube oder Linsenkopfschraube und einem Nutenstein erfolgen. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring. Mit zwei getrennten Kammern. Zeichnungshinweis: 1) O-Ring
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0058
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Kabelhalter
BN=für Nut:
8
N:
8
Ausführung 2:
Typ I und Typ B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.