Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KANTENSCHUTZPROFIL OHNE DICHTUNG 2000X6,5X10, FORM:A, PVC SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1367.010X2000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1367.010X2000
EAN/GTIN:
     4059245337248
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil kipp
kantenschutzprofil
Werkstoff: PVC. Ausführung: schwarz. Hinweis: Die Kantenschutzprofile sind zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten vorgesehen, sodass keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte notwendig sind. Montage: Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzprofil selbstständig, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich. Auf Anfrage: Weitere Längen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1399
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
A
Ausführung 1:
ohne Dichtung
Material Grundkörper:
PVC
Benennung:
Kantenschutzprofil
H=Höhe:
10
Klemmbereich mm:
1,0-2,0
Mindestbiegeradius mm:
A=15 B=15 C=10 D=10
B=Breite:
6,5
L=Länge:
2000
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.