Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELKOPF AUßENGEWINDE RECHTSGEWINDE M08, G=16, D1=8, B=8, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1459.10816
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1459.10816
EAN/GTIN:
     4059245469888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf edelstahl m8
gabelkopf edelstahl
gabelkopf m8
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1459.0612
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0376
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
G:
16
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
Außengewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelkopf
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
L2:
47
F:
0,5
D1:
8
A:
16
D2=Gewinde:
M8
A1:
16
B:
8
R:
0,8
L4:
20
L1:
57
L3:
25
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.