Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHMOMENT-SCHLÜSSEL MIT SKALIERUNG, GRIFF DREHBAR, SET, STAHL HARTVERCHROMT KUNSTSTOFFÜBERZUG, 40 - 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1489.01
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1489.01
EAN/GTIN:
     4059245485482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Oberfläche: hartverchromt Bestellbeispiel: K1489.01 Hinweis: Drehmomentschlüssel 40-200 Set: Genauigkeit +/- 3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) (5107-3 CT +/- 4% Auslöse-Genauigkeit) Sicher: - Haptisch (Kurzwegauslösung) - Akustisch (Knickelement) Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz. Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug. Anwendungen in Industrie und Handwerk. Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern. Knarren Reparatur-Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz. Griff mit Abrollschutz für leichtere Kraftübertragung durch mehr Grip. Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes. Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz. Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand. Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz. Gut ablesbare, kontrastreiche Skala. Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse. Integrierter Umschalthebel. Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Mit Kalibrierschein und Seriennummer. Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack. Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017. Steckschlüssel-Einsatz (6kt.): Mit Rändlung Oberfläche: verchromt, poliert DIN 3124, ISO 2725-1 Empfehlung: Jährliche Überprüfungsintervalle von Drehmoment-Schlüsseln, wobei die Obergrenze bei 5.000 Lastwechseln liegt. Lieferumfang: Set bestehend aus: Drehmomentschlüssel Steckschlüssel-Einsatz SW17 Steckschlüssel-Einsatz SW19 Funktionsprinzip: Funktionsweise Drehmoment-Schlüssel-Griffe Entriegeln. Griff ca. 8 mm nach vorne drücken und in gewünschter Richtung verdrehen. Griff bis zum gewünschten Drehmoment weiterdrehen. Griff kleines Stück zurückdrehen. Verriegeln. Passend für: 3-Achs-Spanner 5-Achs-Spanner 5-Achs-Spanner kompakt 5-Achs-Spanner KIPPflexX
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.2900
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Ausführung 2:
mit Skalierung
Ausführung 1:
Set
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Drehmoment-Schlüssel
Produkttyp:
Griff drehbar
Oberfläche Komponente:
Kunststoffüberzug
Oberfläche Grundkörper:
hartverchromt
Drehmoment Nm:
40 - 200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,82*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.