Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM GUMMI, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1760.125321
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1760.125321
EAN/GTIN:
     4059245594672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 125mm tpe
bockrolle
bockrolle vollgummi
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, Räder mit Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Standard-Vollgummiräder sind stoß- und schlagfest und korrosionsbeständig.
Weitere Informationen:
Radlagerung:
Gleitlager
H=Gesamthöhe:
161
Tragfähigkeit kg:
100
Gewicht in kg (ERP):
0.6981
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Bockrolle
RoHS:
true
D=Rollendurchmesser:
125
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
B=Rollenbreite:
32
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.