Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM STAHL, KOMP:GUMMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1763.125501
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1763.125501
EAN/GTIN:
     4059245595150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 125mm tpe
bockrolle
bockrolle kugellager
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder mit stahldrahtarmiertem Elastik-Vollgummireifen. Stahlgeschweißter Radkörper. Ausführung: Gehäuse gepresst. Verstärkte Gabel, Bodenplatte und Mittelbolzen. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Schläge und Stöße und versprechen eine hohe Lebensdauer. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
D=Rollendurchmesser:
125
B1:
80
L1:
105
L:
140
Radlagerung:
Kugellager
Tragfähigkeit kg:
280
B2:
75
B=Rollenbreite:
50
H=Gesamthöhe:
170
B3:
110
Gewicht in kg (ERP):
1.9410
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Gummi
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bockrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
D1:
11
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.