Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1764.10035
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1764.10035
EAN/GTIN:
     4059245595266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
polyurethan lenkrolle
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Die Räder sind bruchsicher, wartungsfrei und korrosionsbeständig. Radachse verschraubt. Räder spurlos.
Weitere Informationen:
A:
36
Radlagerung:
Gleitlager
R:
86
Tragfähigkeit kg:
200
L1:
80
L:
100
B=Rollenbreite:
35
B3:
85
D=Rollendurchmesser:
100
H=Gesamthöhe:
125
Gewicht in kg (ERP):
0.6910
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
D1:
9
B1:
60
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle ohne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.