Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1764.15040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1764.15040
EAN/GTIN:
     4059245595327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
polyurethan lenkrolle
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Die Räder sind bruchsicher, wartungsfrei und korrosionsbeständig. Radachse verschraubt. Räder spurlos.
Weitere Informationen:
L1:
105
D=Rollendurchmesser:
150
A:
60
B1:
80
Tragfähigkeit kg:
400
Radlagerung:
Gleitlager
B2:
75
R:
135
B=Rollenbreite:
45
H=Gesamthöhe:
190
B3:
110
L:
140
Gewicht in kg (ERP):
2.1000
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
D1:
11
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle ohne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.