Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1764.20050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1764.20050
EAN/GTIN:
     4059245595358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
polyurethan lenkrolle
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Die Räder sind bruchsicher, wartungsfrei und korrosionsbeständig. Radachse verschraubt. Räder spurlos.
Weitere Informationen:
B1:
80
H=Gesamthöhe:
235
L:
140
A:
65
Radlagerung:
Gleitlager
L1:
105
Tragfähigkeit kg:
400
B2:
75
D=Rollendurchmesser:
200
B3:
110
B=Rollenbreite:
50
R:
165
Gewicht in kg (ERP):
2.7000
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
D1:
11
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle ohne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.