Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM, D=125, B=40, GUMMI, MIT WEICHGUMMIREIFEN, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1766.101250401
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1766.101250401
EAN/GTIN:
     4059245595785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 125mm tpe
bockrolle
bockrolle vollgummi
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi. Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid (Rad-Ø 100 und 125 mm) oder Aluminium-Druckguss (Rad-Ø ab 150 mm). Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Anwendung: Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie gewährleistet werden. Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.8200
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 2:
mit Weichgummireifen
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Bockrolle
H=Gesamthöhe:
150
Produkttyp:
Elastik-Vollgummi Reifen
L2:
76
B1:
60
D1:
9
B2:
55
Tragfähigkeit kg:
150
D=Rollendurchmesser:
125
L:
100
L1:
80
B3:
85
Radlagerung:
Kugellager
B=Rollenbreite:
40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.