Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYAMID, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1772.075324
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1772.075324
EAN/GTIN:
     4059245596515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle polyamid 300 kg
bockrolle
bockrollen polyamid
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Hinweis: Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
H=Gesamthöhe:
118
L1:
80
B=Rollenbreite:
32
B3:
85
Tragfähigkeit kg:
300
L:
100
D=Rollendurchmesser:
75
Radlagerung:
Kugellager
Gewicht in kg (ERP):
0.9000
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bockrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
9
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
B1:
60
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.