Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYAMID, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1772.150501
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1772.150501
EAN/GTIN:
     4059245596669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen polyamid
bockrolle
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Hinweis: Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
B2:
75
B=Rollenbreite:
50
L1:
105
D=Rollendurchmesser:
150
B1:
80
H=Gesamthöhe:
197
Tragfähigkeit kg:
800
L:
140
B3:
110
Radlagerung:
Gleitlager
Gewicht in kg (ERP):
1.1900
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bockrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
11
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.