Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWERLASTROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, OHNE GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1781.0859525
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1781.0859525
EAN/GTIN:
     4059245597567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan
schwerlastrolle
Werkstoff: Radkörper aus Stahlrohr, mit Kugellager. Laufbelag Extrathane Härte 92° Shore A. Bestellbeispiel: K1781.0857520 Hinweis: Kugellager spritzwassergeschützt. Der Laufbelag ist fest aufgegossen. Diese Räder sind abriebfest, kontakt-verfärbungsfrei, bodenschonend, geräuscharm, elastisch und besitzen eine besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten sowie eine hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit und haben einen geringen Rollwiderstand. Einsatzgebiet: Hubwagen, Stapler, usw. Weitere Größen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
720
B=Rollenbreite:
95
D=Rollendurchmesser:
85
Radlagerung:
Kugellager
B1:
100
D1:
25
Gewicht in kg (ERP):
1.4020
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Schwerlastrolle
RoHS:
true
Ausführung 2:
ohne Gehäuse
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.