Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransFlex Schutzwand, 1-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, glasklar Bausatz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransFlex Schutzwand, 1-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, glasklar Bausatz,
TransFlex Schutzwand, 1-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, glasklar Bausatz,
Artikel-Nr.:
     C732-TTO-TTV-SOB-T0
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTO-TTV-SOB-T0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleiferschutzvorhang
Schleifvorhang
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar

TransFlex 1-teilige Schutzwand, fahrbar, Vorhang T0 (glasklar), B: 2100 mm x H: 1950 mm

Ideal als Schutz gegen Schleiffunken, Nässe, Schmutz, Kälte und Zugluft.

Produktdetails:

  • Rahmen blau pulverbeschichtet
  • Rohre grau pulverbeschichtet
  • Breite: 2100 mm
  • Höhe: 1950 mm
  • 4 Rollen mit 100 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremsen
  • 2 Vorhänge 0,4 mm (B: 1300 mm x H: 1600 mm), Farbe T0 (glasklar)
  • Befestigung mit Karabinerhaken (13 Stück/Schutzwand)
  • Bodenfreiheit 300 mm
  • Gewicht: 28,5 kg
Bedingt funkenfest und flammwidrig gem. DIN EN 1598. Nicht für Lichtbogenschweißen verwendbar.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,25*
€ 363,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,73*
€ 341,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.