Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestigung 2-fach für C-Profil, incl. Dübel + Schrauben, pulverbeschich.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbefestigung 2-fach für C-Profil, incl. Dübel + Schrauben, pulverbeschich.,
Deckenbefestigung 2-fach für C-Profil, incl. Dübel + Schrauben, pulverbeschich.,
Artikel-Nr.:
     C732-TTV-Z-DEBE-DOPP
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTV-Z-DEBE-DOPP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
montagesystem für schweißerschutzwa...

Deckenbefestigung 2-fach für C-Profil 40 x 40 mm

Wird verwendet um zwei C-Profile an der Decke zu befestigen.

Produktdetails:

  • Geeignet für C-Profil 40 x 40 mm
  • Pulverbeschichtet
  • Incl. Dübel und Schrauben
  • Gewicht: 800 g
  • Weitere Suchbegriffe: Deckenbefestigung, c-profil, 2-fach
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,19*
    € 40,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,70*
    € 40,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,24*
    € 37,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,26*
    € 36,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.