Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Luftwäscher / Airwasher AW 10 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Luftwäscher / Airwasher AW 10 S
Trotec Luftwäscher / Airwasher AW 10 S
Trotec Luftwäscher / Airwasher AW 10 S
Trotec Luftwäscher / Airwasher AW 10 S
Trotec Luftwäscher / Airwasher AW 10 S
Trotec Luftwäscher / Airwasher AW 10 S
Trotec Luftwäscher / Airwasher AW 10 S
Artikel-Nr.:
     C7527-1160000010
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1160000010
EAN/GTIN:
     4052138011553
Suchbegriffe:
Geruchsbeseitiger
Geruchsneutralisator
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Der Luftwäscher AW 10 S arbeitet ohne Filtermatten. Schlechte Raumluft wird in das Gerät geleitet und durch einen Plattenstapel geführt, der im Wasser rotiert. Die Luft wird also regelrecht gewaschen. Selbst kleinste Partikel bis 10 µm (10 / 1000 Millimeter) werden im Wasser gebunden. Gleichzeitig wird an den Tauscherflächen reines Wasser verdunstet und zwar nach der Methode der Kaltverdunstung.

Der Wassertank wird mit 9 Liter frischen Leitungswasser befüllt. Dies ist ausreichend für bis zu ca. 48 Stunden Befeuchtungsbetrieb ausgehend von 20 °C Raumtemperatur und 30% relativer Ausgangsfeuchte.

Darüber hinaus filtert der AW 10 S Tierhaare, Hausstaub und Pollen und reinigt die Luft von unangenehmen Gerüchen wie kaltem Tabakrauch. Durch die integrierte Plasmafunktion werden Ionen an die Raumluft abgegeben, welche unerwünschte Geruchsmoleküle binden.

Der Airwasher ist extrem pflegeleicht, da er ohne Filtermatten arbeitet, welche regelmäßig gereinigt und/oder ausgetauscht werden müssen.

Um eine optimale Luftreinigung zu erzielen (zweifacher Luftwechsel pro Stunde), empfehlen wir die Aufstellung in einem Raum nicht größer als 25 m² bei 2,5 m Deckenhöhe, entsprechend 63 m³.

Praxisvorteile des AW 10 S im Überblick:

  • 3 in 1 Kombigerät: Luftbefeuchter, Luftreiniger & Geruchsbeseitiger
  • Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit
  • Bindet Tierhaare, Pollen und Hausstaub
  • Gerüche und elektrostatische Aufladungen werden verringert
  • Keine Kalkablagerungen und nassen Stellen wie bei Ultraschall- und Dampfbefeuchtern
  • Sensorgesteuerter Automatikbetrieb - ein intelligenter Sensor misst die Luftfeuchtigkeit zur automatischen Steuerung
  • 3 Gebläsestufen
  • Nachtmodus (flüsterleise)
  • Plasmagenerator
  • Wasserstandsanzeige
  • Automatische Abschaltung bei leerem Wassertank
  • Warnsignal bei leerem Wassertank


Hier die technischen Details des AW 10 S im Überblick:

  • Geeignet für Räume bis 25 m² / 63 m³
  • Befeuchtungsleistung max. 400 ml/h bzw. 9,6 l/Tag
  • Luftdurchsatz max. 126 m³/h
  • Wassertank ca. 9 Liter
  • Geräuscharmer Betrieb < 40 dB
  • Abmessungen (L x B x H) 315 x 310 x 390 mm
  • Gewicht: 6 kg
  • Nennleistung max. 11 Watt
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, trotec geruchsbeseitiger, geruchsbeseitiger, Luftreinigung, Luftbefeuchtung, Ionisator, Cluster, Plasma, Geruchsbeseitigung, Rauch, Geruch, Befeuchter, Befeuchtung, Reinigung, AW 10 S, AW10S, Airwasher, Air washer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,40*
€ 283,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.