Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Keramik-Heizlüfter TDS 10 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Keramik-Heizlüfter TDS 10 M
Trotec Keramik-Heizlüfter TDS 10 M
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000050
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000050
EAN/GTIN:
     4052138009871
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Überall dort, wo kondensfreie Wärme ohne lange Lufttransportwege unmittelbar vor Ort und mit sofortiger Wirkung benötigt wird, sind die preisgünstigen Elektro-Heizkanonen von TROTEC eine optimale Wahl.

Da die Geräte im Gegensatz zu direkt gefeuerten Gas- oder Ölheizkanonen keinen Sauerstoff verbrauchen und keinerlei Verbrennungsabgase produzieren, eignen sie sich besonders gut zur Temperierung unbeheizter Innenräume, Werkstätten oder Garagen.

Dank der integrierten Thermostatsteuerung kann der erzeugte Warmluftstrom bei allen TDS-R-Modellen stufenlos auf die gewünschte Temperatur eingestellt werden.

Statt Heizdrähten ist der TDS 10 M mit langlebiger PTC-Keramik ausgestattet, welche die Luft extrem schnell um ca. 65 °C aufheizt. Das keramische PTC-Register regelt dabei selbsttätig nicht nur die Leistungsaufnahme in Abhängigkeit zur Umgebungstemperatur, sondern schützt zugleich vor Überhitzung und überzeugt durch angenehm zugfreie, intensive Wärme bei größerer Laufruhe.

Anders als Heizdrahtgeräte verbrennt der Keramik-Heizlüfter TDS 10 M zudem keinerlei Staub, weshalb die Raumluft nicht mit zusätzlichem Feinstaub belastet wird - optimal für Einsätze in Wohn- oder Arbeitsräumen und ein echter Pluspunkt für jeden Allergiker!

Vorteile für die Praxis:

  • Mehrstufen-Temperaturregelung mit bis zu drei Heizstufen
  • Integriertes Thermostat für konstanten Warmluftstrom
  • Überhitzungsschutz
  • Gebläsemotor mit Thermoschutz
  • Kondensfreie Wärme - kein Sauerstoffverbrauch - deshalb optimal zur Innenraumbeheizung geeignet
  • Einfach transportabel und bedienbar


Mögliche Einsatzgebiete:

  • Kfz-Werkstätten
  • Baustellen
  • Montageeinsätze
  • Gastronomie
  • Lager- und Arbeitshallen
  • Gewächshäuser
  • und viele mehr..


Die technischen Details des Elektroheizers TDS 10 M im Überblick:

  • Heizleistung Stufe 1: 1 kW
  • Heizleistung Stufe 2: 2 kW
  • Luftmenge: 100 m³/h
  • Gebläsestufen: 1
  • Stromaufnahme: 8,69 A
  • Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
  • Stromanschluss: Schutzkontaktstecker (CEE 7/7)
  • Anschlusskabel: integriert (Länge 1,6 m)
  • Thermostat: integriert
  • Mobilität: tragbar
  • Schallpegel: 45 dB (A)
  • Überhitzungsschutz: ja
  • Abmessungen (L x B x H): 130 x 165 x 225 mm
  • Gewicht: 1,54 kg
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, trotec heizlüfter, heizlüfter, Heizgerät, Elektroheizlüfter, Heizer, TDS10M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.