Heizlüfter TFH 19 E
Wohlige Wärme aus jeder Position
Aus dem Stand oder auch gerne liegend – dank seiner vertikalen wie horizontalen Aufstellmöglichkeit gibt der rundum ansehnliche Heizlüfter TFH 19 E in jeder Lage stets sein Bestes. Das macht das ohnehin kompakte Gerät bei der mobilen Positionierung an seinen diversen Arbeitsplätzen noch einmal enorm flexibel. Denn somit ist der innovative Lüfter überall dort bequem einsetzbar, wo sich eine Steckdose in der Nähe befindet.
Der TFH 19 E sorgt für schnelle und behagliche Wärme ohne Vorheizen. Mit seiner Heizleistung von bis zu 2.000 Watt, schaltbar in zwei Stufen, ist er in Wohn- und Büroräumen die ideale Lösung für kühle Übergangszeiten oder als Zusatzheizung an extrem kalten Tagen. Mittels der stufenlos einstellbaren Thermostatsteuerung wird dabei der einmal voreingestellte Wärmegrad energieeffizient beibehalten.
Selbstverständlich macht das attraktive Gerät auch in Campingwagen, Gartenlauben oder Hobbyräumen eine gute Figur – ebenso wie etwa in kleinen Werkstätten, Garagen oder Lagerbereichen. Und übrigens auch in den heißen Sommermonaten, denn dann kühlt das Gerät dank der integrierten Ventilatorfunktion die heiße Luft angenehm herunter.
Auch beim Thema Sicherheit ist der moderne Lüfter bestens aufgestellt: Seine Betriebs-Kontrollleuchte sowie seine automatische Abschaltung bei Überhitzung garantieren einen allzeit zuverlässigen Betrieb, ebenso wie bei jeder Aufstellvariante des TFH 19 E ein sicherer Stand garantiert ist. Der praktische Tragegriff erlaubt den mühelosen mobilen Transport.
Mögliche Einsatzmöglichkeiten:
- Wohnräume
- Büroräume
- Werkstätten
- Marktstände
- Gewächshäuser
- Campingwagen
- Gartenlauben
- Wintergarten
- Hobbyräume
- Garage
- uvm.
Praktische Details:
- Schnelle Wärme ohne Vorheizen
- 2 Heizstufen (1.000 W / 2.000 W)
- Ventilatorbetrieb auch ohne Heizfunktion möglich
- Stufenlos einstellbares Thermostat
- Überhitzungsschutz
- 2 Aufstellvarianten - vertikal / horizontal
- Betriebs-Kontrollleuchte
- Einfach transportabel und bedienbar
- Sicherer Stand
- Energieeffizient
- Abmessungen(L|B|H): 240 x 120 x 255 (mm)
- Gewicht: 1 kg