Keramik-Heizlüfter TFC 16 E
Die schnelle Heizlösung für Wohlfühl-Temperaturen. Eine saubere Sache!
Hin und wieder gibt es ihn: den kalten Sommer. Dann kann es selbst im Hochsommer unangenehm kalt werden. Die Wohnräume kühlen aus und mit den Temperaturen fällt auch das persönliche Wohlbefinden in den Keller. Aber auch im Winter reicht die Wärme der Hauptheizung nicht immer aus. In diesen Fällen wünscht man sich eine zuverlässige Wärmequelle zum Wohlfühlen und Kuscheln im Wohn- oder Schlafzimmer. Gut, wenn man für solche Tage mit einem sparsamen Keramik-Heizlüfter der TFC-Serie vorgesorgt hat!
Der kompakte Keramik-Heizer TFC 16 E eignet sich hervorragend als temporärer Zusatzheizer für unerwartet kalte Tage und die Übergangszeiten außerhalb der Heizperiode. Und wenn im Winter die Außentemperaturen dauerhaft sinken, verströmt der erfreulich leise Schnellheizer eine konstante und angenehme Wärme für zusätzlichen Wohnkomfort.
Auch sonst unbeheizte Wohnbereiche wie Wintergarten und Gartenhaus werden mit dem Keramikheizer blitzschnell temperiert. Zwei Heizstufen (1.200 Watt / 2.000 Watt) sowie der stufenlos einstellbare Thermostat ermöglichen eine automatische Steuerung der Raumtemperatur. Schnell und direkt.
Wird die Wunschtemperatur erreicht, schaltet sich das Heizgerät selbsttätig ab. So lange, bis der Thermostat eine Unterschreitung der Zieltemperatur misst, um dann mit der Beheizung fortzufahren.
Im Ventilationsmodus, mit deaktivierter Heizfunktion, spendet das Allroundtalent eine frische Brise und sorgt für einen angenehmen Kühlungseffekt auf der Haut. Die Umschaltung zwischen Ventilator- und Heizbetrieb erfolgt im Handumdrehen an der Geräteoberseite.
100 % emissionsfreie Wärme
Sauber, geruchsneutral und insbesondere für Allergiker empfohlen.
An der Oberfläche der keramischen Heizelemente werden keine Staubpartikel oder Tierhaare verbrannt und somit entstehen auch keine unangenehmen Gerüche, wie man sie mitunter von Heizern mit Heizdrähten kennt. Die Luft bleibt sauber, das schont die empfindlichen Atemwege von Allergikern und Kleinkindern.
Mit Sicherheit auf dem neuesten Stand!
Doppelt sicherer Einsatz in Haushalten mit Kindern und Tieren.
Die moderne PTC-Keramikheizung des TFC 16 E garantiert einen langlebigen und energieeffizienten Betrieb, ohne durchgebrannte Heizdrähte und damit verbundene Funktionsausfälle. Der im Geräteboden integrierte Kippschutz entspricht höchsten Sicherheitsstandards und sorgt beim versehentlichen Umkippen des Keramikheizgerätes für eine sofortige Geräteabschaltung. Ebenso der Überhitzungsschutz, der das Gerät automatisch abschaltet, bevor Schaden entstehen kann.
Mobile Wärme zum Mitnehmen und Wohlfühlen.
Ein Heizlüfter für alle Räume.
Der leichte und handliche Schnellheizer TFC 16 E ist sofort einsetzbar. Einfach das Netzkabel einstecken, das Gerät anschalten und fertig! Seine angenehme Wärme erfüllt schnell den Raum. Mit dem integrierten Tragegriff kann man den Heizlüfter auch unkompliziert in den nächsten Raum mitnehmen.
Der Keramik-Heizlüfter bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten:
- Wohnräume
- Büroräume
- Werkstätten
- Marktstände
- Gewächshäuser
- Campingwagen
- Gartenlauben
- Wintergarten
- Hobbyräume
- Garage
- uvm.
Vorteile für die Praxis:
- Schnelle und angenehme Wärme
- Leiser und kompakter Keramik-Heizlüfter
- PTC-Heizkeramikelement
- 2 Heizstufen (1.200 W / 2.000 W)
- Geeignet für Räume bis 24 m² / 60 m³
- Ventilatorbetrieb auch ohne Heizfunktion möglich
- Stufenlos einstellbarer Thermostat
- Überhitzungsschutz
- Im Geräteboden integrierter Kippschutz-Schalter
- Für Allergiker geeignet
- Betriebs-Kontrollleuchte
- Einfach transportabel und bedienbar
- Sicherer Stand
- Energieeffizient