Keramik-Heizlüfter TFC 17 E
Der energieeffiziente Heizturbo für kühle Tage. Sofortwärme ohne Anlaufzeit!
Nass, kalt und grau: Ab Spätsommer kann es nachts unangenehm kühl werden und auch am Tag sind die Temperaturen in unbeheizten Räumen oftmals alles andere als kuschelig. Was also tun, wenn das Wetter Kapriolen schlägt? Die Hauptheizung wieder aufdrehen und sprichwörtlich „Geld verheizen“? Oder in die wärmende Decke einmummeln und hoffen, dass am nächsten Tag wieder die Sonne scheint?
Nichts von alledem! Mit einem Keramik-Heizlüfter der TFC-Serie friert man weder an kühlen Tagen noch in der düsteren Übergangszeit, wenn der Sommer langsam aber sicher dem nasskalten Herbst weicht.
Mit zwei schaltbaren Heizstufen (1.200 Watt / 2.000 Watt) sowie einem stufenlos regelbaren Thermostat empfiehlt sich der Keramik-Heizlüfter TFC 17 E als leistungsstarker Zusatzheizer für nahezu jeden Platz im privaten Wohnumfeld. Ob Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Kinderzimmer: Wo es schnell und zuverlässig warm werden soll, spendet der Heizlüfter TFC 17 E mit seiner modernen PTC-Keramikheizung eine thermostatgesteuerte Wohlfühlwärme. Wird der eingestellte Temperaturwert überschritten, schaltet sich der Heizlüfter vollautomatisch ab. Beim Unterschreiten der Zieltemperatur schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein. Für die Beheizung größerer Raumflächen verfügt das Gerät zudem über eine zuschaltbare 60°-Oszillation, um die warme Luft breit gefächert im Raum zu verteilen.
Überhaupt ist der TFC 17 E äußerst anpassungsfähig. Dank seiner kompakten Abmessungen beansprucht der Heizlüfter nur wenig Platz. Der praktische Tragegriff vereinfacht den schnellen Standortwechsel und wird das Gerät länger nicht benötigt, verschwindet es auch ebenso schnell und platzsparend im Schrank.
Mit dem Heizungslüfter TFC 17 E atmen Allergiker auf
100 % emissionsfreie Wärme – ohne Gerüche und Nebenwirkungen
Zunehmend mehr Menschen leiden an Allergien und reagieren entsprechend empfindlich auf unreine Raumluft. Für Allergiker sind die Heizlüfter der TFC-Serie daher eine absolute Empfehlung. Während bei herkömmlichen Heizgeräten unangenehme Gerüche entstehen können, hervorgerufen durch die Verbrennung von Staubpartikeln oder Tierhaaren an den Heizdrähten, erzeugen die keramischen Heizelemente des TFC 17 E eine zu 100 % saubere Wärme – ohne Nebenwirkungen!
Mit Sicherheit zur Wohlfühl-Temperatur
Schutz- und Sicherheitsfunktionen auf dem neuesten Stand der Technik
Nicht nur die Technik des TFC 17 E ist auf dem aktuellsten Stand, auch mit seinen Schutz- und Sicherheitsfunktionen kann der Heizlüfter punkten. Ein Plus an Sicherheit garantiert der Verzicht auf empfindliche Heizdrähte. Diese werden bei herkömmlichen Elektroheizern nicht nur glühend heiß, sie können im Dauereinsatz auch durchbrennen. Die im TFC 17 E verwendeten PTC-Keramikheizelemente sind dagegen wartungsarm und langlebig. Der im Geräteboden integrierte Kippschutz-Schalter sorgt für eine sofortige Abschaltung des Gerätes, sollte der Heizlüfter einmal ins Wanken geraten. Und bei einer drohenden Überhitzung schaltet sich das Gerät vollautomatisch ab. Sicher ist sicher!
Blitzschnelle Wärme für jeden Raum.
Direkt einsatzbereit und überall zu Hause.
Der TFC 17 E bietet schnelle und unkomplizierte Sofortwärme. Einfach im Raum positionieren, das Netzkabel einstecken und anschalten. Schon wird es kuschelig warm im Raum. Und wenn Sie den Raum wechseln, dann nehmen Sie den leichten und kompakten Heizlüfter einfach mit.
Der Keramik-Heizlüfter bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten:
- Wohnräume
- Büroräume
- Werkstätten
- Marktstände
- Gewächshäuser
- Campingwagen
- Gartenlauben
- Wintergarten
- Hobbyräume
- Garage
- uvm.
Vorteile für die Praxis:
- Schnelle und angenehme Wärme
- Leiser und kompakter Keramik-Heizlüfter
- PTC-Heizkeramikelement
- 2 Heizstufen (1.200 W / 2.000 W)
- Geeignet für Räume bis 24 m² / 60 m³
- Zuschaltbare 60°-Oszillation für eine schnellere Luftverteilung
- Stufenlos einstellbarer Thermostat
- Überhitzungsschutz
- Im Geräteboden integrierter Kippschutz-Schalter
- Für Allergiker geeignet
- Betriebs-Kontrollleuchte
- Einfach transportabel und bedienbar
- Sicherer Stand
- Energieeffizient