Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 19 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 19 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 19 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 19 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 19 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 19 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 19 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000661
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000661
EAN/GTIN:
     4052138018811
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter

Keramik-Heizlüfter TFC 19 E

Elegantes Säulendesign – für Wohlfühltemperaturen an kalten Tagen

Der Herbst kommt und die Temperaturen gehen langsam zurück. Nachts schützt einen das kuschelig warme Bett, aber beim Frühstück macht sich die noch ausgeschaltete Hauptheizung dann doch bemerkbar. Es ist kalt!

Gut, wenn man für solche Tage einen Keramik-Heizlüfter der TFC-Serie im Haus hat, der mit seinem modernen PTC-Keramikheizelement blitzschnell eine gleichmäßige und angenehm empfundene Wärme verströmt.

Der optisch ansprechende TFC 19 E in schlanker Turmbauform ist mit seiner mattschwarzen Gehäusefarbe erst auf den zweiten Blick als Heizgerät zu erkennen und fügt sich harmonisch in das Wohnumfeld ein.

Schnell und leise beheizt der elegante TFC 19 E Wohn- und Büroräume, Wintergärten oder auch Gartenhäuser. Zwei einstellbare Heizstufen (1.200 Watt / 2.000 Watt) liefern selbst bei größeren Raumsituationen ausreichend Leistung und blasen eine angenehm empfundene Sofortwärme per integriertem Ventilator in den Raum. Unterstützend wirkt die in beiden Heizstufen zuschaltbare 70°-Oszillation. Dieser Schwenkmechanismus verteilt die Warmluft noch schneller und effektiver im Zimmer.

Thermostatgesteuerte An-/Abschaltung

Mit einem Dreh zur Wohlfühltemperatur ohne Schwankungen

Der Raumthermostat regelt die gewünschte Raumtemperatur vollautomatisch, sobald diese über den stufenlosen Drehschalter eingestellt ist. Beim Erreichen der Wunschtemperatur schaltet sich der Heizlüfter selbstständig ab und die Betriebsleuchte erlischt. So lange, bis die eingestellte Zieltemperatur knapp unterschritten wird, um dann mit der Beheizung des Raumes fortzufahren. Diese kurzzeitige Unterschreitung der Zieltemperatur geschieht vollkommen unbemerkt, der Raum bleibt auch während der Abschaltung gleichbleibend warm.

Eine saubere Sache: keine unangenehmen Gerüche

100 % emissionsfreie Wohlfühlwärme zum Durchatmen

Allergien haben sich zu einer Volkskrankheit der modernen Gesellschaft entwickelt. Immer mehr Menschen leiden unter den Folgen belasteter Raum- und Atemluft. Daher gilt es, diese so gut wie möglich vor zusätzlichen Verunreinigungen zu schützen, auch beim Einsatz eines Elektroheizers. PTC-Keramik-Heizelemente haben gegenüber Heizlüftern mit Heizdraht einen entscheidenden Vorteil: Die Keramik-Heizelemente werden nie so heiß, dass Hausstaub, Tierhaare oder Insekten daran verbrennen. Es entstehen keine unangenehmen Verbrennungsgerüche, die Raumluft bleibt spürbar sauber und das lässt insbesondere Allergiker aufatmen!

Sicherheit geht vor!

Für ein gutes und sicheres Gefühl

Der stabile Standfuß des Säulenheizers TFC 19 E garantiert in jeder Wohnsituation einen festen Stand. Sollte der Heizlüfter doch einmal ins Wanken geraten, dann schaltet der integrierte Kippschutz-Schalter das Heizgerät sofort ab. Abgerundet wird das Sicherheitspaket des Heizlüfters durch einen intelligenten Überhitzungsschutz. Vergessen Sie durchgebrannte Heizdrähte, die bei herkömmlichen Elektroheizern im Dauerbetrieb nicht selten zum Totalschaden des Gerätes führen können. Bei drohender Überhitzung deaktiviert der TFC 19 E das Keramik-Heizelement. Sicher ist sicher!

Mobile Wärme für jeden Raum

Sofort einsatzbereit und überall zu Hause

Der TFC 19 E ist direkt am Start. Einfach auspacken, das Netzkabel einstecken, fertig. Schon wird es angenehm warm im Raum. Und wenn Sie diese wohltuende Wärme nicht mehr missen wollen, dann nehmen Sie den Keramikheizer doch einfach mit. Der im Gerät eingelassene Transportgriff vereinfacht den Standortwechsel des ohnehin schon leichten und kompakten Gerätes.

Der Keramik-Heizlüfter bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten:

  • Wohnräume
  • Büroräume
  • Werkstätten
  • Marktstände
  • Gewächshäuser
  • Campingwagen
  • Gartenlauben
  • Wintergarten
  • Hobbyräume
  • Garage
  • uvm.

Vorteile für die Praxis:

  • Schnelle und angenehme Wärme
  • Leiser und kompakter Keramik-Heizlüfter
  • PTC-Heizkeramikelement
  • 2 Heizstufen (1.200 W / 2.000 W)
  • Geeignet für Räume bis 24 m² / 60 m³
  • Zuschaltbare 70°-Oszillation für eine schnellere Luftverteilung
  • Stufenlos einstellbarer Thermostat
  • Überhitzungsschutz
  • Im Gerät integrierter Kippschutz-Schalter
  • Für Allergiker geeignet
  • Betriebs-Kontrollleuchte
  • Einfach transportabel und bedienbar
  • Sicherer Stand
  • Energieeffizient
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, trotec heizlüfter, heizlüfter, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizgebläse, Heizer, TFC19 E, TFC 19E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.