Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 20 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 20 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 20 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 20 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 20 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 20 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 20 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000670
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000670
EAN/GTIN:
     4052138016893
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter

Keramik-Heizlüfter TFC 20 E

Die perfekte Lösung für Wärme in kleinen Räumen

Der TFC 20 E ist ein Heizlüfter in eleganter, schlanker und mattschwarzer Keramik-Optik, der überall dort eingesetzt werden kann, wo schnellstmöglich Wärme benötigt wird. Das geringe Gewicht und das praktische Design des Gerätes ermöglichen es, den Einsatzort schnell und problemlos zu wechseln.

Der Keramik-Heizlüfter verfügt über einen Schalter mit zwei Heizstufen (1.000 W / 2.000 W) und einem stufenlos einstellbaren Thermostat. In Verbindung mit einer der beiden Heizstufen, ermöglicht das Thermostat präzise Lufterwärmung nach persönlichem Ermessen, egal ob in Wohn- oder Büroräumen.

Das PTC-Heizkeramikelement ermöglicht umweltbewusste und energieeffiziente Beheizung in Räumen bis 24 m²/60 m³.

Um die Sicherheit des Anwenders und seiner Umgebung zu gewährleisten, verfügt der Heizlüfter TFC 20 E neben einem Überhitzungsschutz auch über einen im Gerät integrierten Kipp-Abschalter, welcher beim Umfallen des Heizers das Gerät sofort ausschaltet.

Die zwischen den beiden Drehschaltern angebrachte Kontrollleuchte zeigt auf den ersten Blick an, ob das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.

Um schnell an allen Stellen des Raumes die gewünschte Temperatur zu erreichen, kann eine 80°-Oszillation manuell zugeschaltet werden, welche für die optimale Verteilung der warmen Luft sorgt.

Der Keramik-Heizlüfter bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten:

  • Wohnräume
  • Büroräume
  • Werkstätten
  • Marktstände
  • Gewächshäuser
  • Campingwagen
  • Gartenlauben
  • Wintergarten
  • Hobbyräume
  • Garage
  • uvm.

Praktische Details:

  • Leiser und kompakter Keramik-Heizlüfter
  • Bis 2.000 W Heizleistung für schnelle und behagliche Wärme
  • 2 Heizstufen (1.000 W / 2.000 W)
  • Zuschaltbare 80°-Oszillation für eine schnelle Luftverteilung
  • Stufenlos einstellbarer Thermostat
  • PTC-Heizkeramikelement
  • Überhitzungsschutz und im Geräte integrierter Kipp-Abschalter
  • Energieeffizient
  • Betriebs-Kontrollleuchte
  • Sicherer Stand
  • Einfach transportabel und bedienbar
  • Abmessungen: 200 x 200 x 520 mm
  • Gewicht: 2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, trotec heizlüfter 2kw, heizlüfter, heizlüfter 2kw, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizgebläse, TFC20 E, TFC 20E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.