Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Design-Heizlüfter TFC 220 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Design-Heizlüfter TFC 220 E
TROTEC Design-Heizlüfter TFC 220 E
TROTEC Design-Heizlüfter TFC 220 E
TROTEC Design-Heizlüfter TFC 220 E
TROTEC Design-Heizlüfter TFC 220 E
TROTEC Design-Heizlüfter TFC 220 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000690
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000690
EAN/GTIN:
     4052138051191
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
trotec heizlüfter

Design-Heizlüfter TFC 220 E

Heizlüfter mit Fernbedienung und Touchscreen für Komfortwärme an kalten Tagen

Wärmen mit Stil - eine glasklare Sache

Kuschelige Raumtemperaturen an kalten Tagen, ohne das mit viel Liebe gestaltete Wohnambiente zu beeinträchtigen – diesen Spagat schafft der Design-Heizlüfter TFC 220 E mit seinem ansprechenden Design und seiner auf höchsten Komfort ausgelegten Funktionalität.

Ob als Zusatzheizer oder als Alternativheizung für Räume ohne Anschluss an die Zentralheizung – wenn sich der fröstelnde Körper an kalten Tagen im Herbst oder Winter nach wohltuender Wärme sehnt, kommen Sie diesem Bedürfnis mit dem 2.200 Watt starken Heizlüfter TFC 220 E ohne lange Wartezeit nach.

Modernes Design für die Beheizung von Schlaf-, Wohn- und Arbeitsräumen

Das optisch ansprechende Design-Heizgerät empfiehlt sich zur schnellen Beheizung bis zu 26 m² bzw. 65 m³ großer Räume, ohne im Wohnumfeld als optisch störend wahrgenommen zu werden. Optimal geeignet zur temporären Beheizung von Wohn- und Schlafräumen, als Bedarfsheizung für den Hobbykeller, den Wintergarten oder die Garage, aber ebenso für den Einsatz als Schnellheizer im Büro, im Verkaufsraum oder in unbeheizten Lagerräumen.

Energiesparende Thermostatsteuerung

Jedes Grad mehr Heizleistung über die Zentralheizung bezahlen Sie am Jahresende spürbar mit höheren Energiekosten! Schneller und flexibler als stationäre Heizanlagen erzeugt der thermostatgesteuerte Heizlüfter TFC 220 E Wohlfühltemperaturen im Bereich von 15 °C bis 35 °C.

Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich wahlweise über das moderne Touch-Panel oder die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung einstellen. Danach regelt der eingebaute Thermostat des Heizlüfters TFC 220 E vollautomatisch die Raumtemperatur sowie den Energieverbrauch! Wird die voreingestellte Temperatur erreicht, schaltet sich die Heizfunktion des Heizgerätes solange ab, bis ein erneutes Nachheizen erforderlich wird.

Diese intelligente Temperaturregelung ist nicht nur äußerst praktisch, sie spart zudem eine ganze Menge Energiekosten! Ein Überheizen des Raumes wird zuverlässig verhindert. Der TFC 220 E arbeitet nur dann, wenn es die Raumtemperaturen auch wirklich erforderlich machen!

Vollaustattung für Anspruchsvolle

Der TFC 220 E verfügt über drei wählbare Betriebsarten mit unterschiedlicher Wärmeleistung und angepasstem Energieverbrauch. Zudem kann das Heizgerät als zuverlässiger Frostwächter in unbeheizten Räumen eingesetzt werden.

Komfortmodus

Für eine schnelle Raumerwärmung empfiehlt sich der thermostatgesteuerte Komfortbetrieb mit maximaler Heizleistung. Wird die gewünschte Raumtemperatur erreicht, schaltet sich der Heizer so lange ab, bis die Zieltemperatur um 2 °C unterschritten wird, um dann erneut nachzuheizen. Die Temperatursteuerung erfolgt vollautomatisch! Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche!

Nachtmodus

Insbesondere für den Einsatz im Schlafzimmer verfügt der Heizlüfter über einen Nachtmodus mit abgesenkter Heizleistung. Auch hier erfolgen die An- und Abschaltung des Gerätes thermostatgesteuert, sobald die Wunschtemperatur um 2 °C über- oder unterschritten wird. Der Nachtmodus empfiehlt sich auch, um die nächtliche Auskühlung eines Raumes zu verhindern. Die Raumtemperatur wird konstant gehalten, bei energieoptimierter Heizleistung.

Energiesparmodus

Im Energiesparmodus regelt der TFC 220 E die Raumtemperatur ohne voreinstellbare Zieltemperatur thermostatgesteuert und energiesparend auf einen angenehmen Temperaturbereich um die 21 °C.

Mit Sicherheit ein gutes Gefühl

Programmierbarer 24-Stunden-Timer

Überlassen Sie die Raumtemperaturen nicht dem Zufall oder dem Wetter. Mit dem minutengenau einstellbaren 24-Stunden-Timer, zur automatischen An- oder Abschaltung der Heizleistung, passen Sie den TFC 220 E vollautomatisch Ihrem individuellen Tagesablauf an. Machen Sie sich beispielsweise beim gemütlichen Lese- oder Krimiabend keine Sorgen mehr darüber, dass das Heizgerät evtl. die ganze Nacht läuft. Ist die Abschaltzeit einmal voreingestellt, schaltet sich der TFC 220 E selbst dann automatisch aus, wenn Sie bereits schlafen.

Überzeugende Sicherheit

Die sicherheitsrelevanten Schutzvorrichtungen des TFC 220 E garantieren eine maximale Betriebssicherheit. Die edle Frontfläche aus schwarzem Sicherheitsglas zeichnet sich durch eine besonders hohe Stoß- und Kratzfestigkeit aus und kann bedenkenlos berührt, angefasst und gereinigt werden. So kann der Heizlüfter auch in Haushalten mit Kindern und Tieren verwendet werden, wo es beim Spielen mitunter auch einmal wild hergeht. Der TFC 220 E steht sicher! Darüber hinaus verhindert der Überhitzungsschutz mit Ventilator-Nachlauffunktionen eine Beschädigung der Heiztechnik im Geräteinneren, sollte der Heizlüfter doch einmal im Eifer des Gefechtes umkippen oder durch unachtsam abgelegte Kleidungsstücke verdeckt werden.

Platzsparend und leicht

Dank seiner kompakten Abmessungen und dem geringen Gewicht lässt sich der schlanke TFC 220 E im Handumdrehen auf- und umstellen. Wohlige Wärme für jeden Raum!

Der Design-Heizlüfter TFC 220 E überzeugt optisch wie auch technisch auf ganzer Linie. Gönnen Sie sich den Luxus ganzjähriger Wohlfühltemperaturen zum attraktiven Preis!

Frostwächter-Funktion

Ideal bei kurzfristigem Immobilienleerstand oder nicht ständig genutzten Räumen

Mit der stufenlosen Thermosteuerung unserer mobil einsetzbaren Elektroheizgeräten können Sie die Geräte auch auf Frostwächter-Betriebsstellung einsetzen. Per Thermostat wird das Heizgerät dann automatisch aktiviert, um die Räume frostfrei zu halten oder eine zu starke Auskühlung zu vermeiden. Als Frostwächter eignen sich die Elektroheizer nicht nur optimal für Vermieter oder Immobilienunternehmen – auch Privat- oder Geschäftsleuten steht damit eine praktische Funktion zur Frostfreihaltung leer stehender Räume oder Garagen zur Verfügung. Insbesondere Räume, Wintergärten oder Keller, die nicht an eine Zentralheizung angeschlossen sind, können auf diese Weise zuverlässig warm gehalten werden.

Vorteile für die Praxis:

  • Leiser und kompakter Heizlüfter
  • 2.200 W Heizleistung
  • Thermostatgesteuerter Automatikbetrieb mit Zielwertvorwahl zwischen 15 und 35 °C
  • Komfortbetrieb, Nachtmodus und Energiesparmodus
  • Aktuelle Raumtemperaturanzeige
  • Timer-Funktion
  • Energieeffizienter Betrieb dank Autoabschaltung bei Zielwerterreichung
  • Ventilator-Nachlauffunktion
  • Frostwächter-Funktion
  • Überhitzungsschutz
  • IR-Fernbedienung
  • Sicherheitsglas mit Touchscreen und LCD-Display
  • Sicherer Stand
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, Konvektorheizer, Konvektorheizgerät, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizgebläse, Heizer, TFC220E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.