Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Infrarot-Thermometer / Pyrometer TP10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Infrarot-Thermometer / Pyrometer TP10
TROTEC Infrarot-Thermometer / Pyrometer TP10
TROTEC Infrarot-Thermometer / Pyrometer TP10
TROTEC Infrarot-Thermometer / Pyrometer TP10
TROTEC Infrarot-Thermometer / Pyrometer TP10
TROTEC Infrarot-Thermometer / Pyrometer TP10
Artikel-Nr.:
     C7527-3510003046
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510003046
EAN/GTIN:
     4052138018132
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer

Pyrometer TP10 Multipunkt Laser

Professionelles Infrarot-Thermometer mit Multipunkt-Lasertechnik – vielseitig einsetzbar

Das Profi-Pyrometer TP10 kombiniert präzise Messtechnik, flexible Einsatzmöglichkeiten und eine Vielzahl anspruchsvoller Messfunktionen mit einfacher Handhabung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis in einem Qualitätspyrometer der Extraklasse.

Ob sichere Diagnose und Wartung an Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen oder umfassende Instandhaltungsaufgaben in Industrie und Handwerk – durch den sehr großen Temperatur­mess­bereich von -50 °C bis +1.850 °C, die hohe optische Auflösung von 75:1, den frei einstell­baren Emissionsgrad und die vielfältigen technischen Ausstattungsmerkmale eignet sich dieses Präzisions-Intrarotthermometer optimal auch für komplexe und anspruchsvolle Messaufgaben bei Wartung, Inspektion, Analyse oder Dokumentation.

Aufgrund seines hohen Distanzfaktors können mit dem TP10 präzise Oberflächentemperatur­messungen auch an sehr kleinen Bauteilen und weit entfernten Objekten durchgeführt werden.

Die integrierte Datenlogging-Funktion zur Erfassung und Speicherung von bis zu 30 Mess­punkten ermöglicht eine einfache Nachverfolgung der Inspektionswege.

Bei jeder Messung werden zusätzlich automatisch Maximal-, Minimal-, Differenz- und Durchschnittswert ermittelt und per Funktionsaufruf ergänzend zum aktuellen Messwert angezeigt.

Für Dauermessungen lässt sich das TP10 außerdem auf einem Stativ befestigen.

Neunfach-Multipunkt – einfach präziser

Die innovative Multipunkt-Lasertechnik des TP10 macht es möglich: Statt entweder nur das Messziel mit einem Einzellaser oder lediglich die Messfleckgröße per Doppellaser darzustellen, fusioniert der Multipunkt-Laser des TP10 beide Technologien zur gleichermaßen einfachen wie genauen Erfassung des Messobjekts. Während ein zentraler Ziellaser den Messpunkt anzeigt, visualisieren zusätzliche acht Laser die Randpunkte der Messfläche, was Ihnen präzise Messungen in kürzester Zeit ermöglicht.

Die Displayfarbe zeigt an, ob alles im grünen Bereich ist

Das grün hinterleuchtbare Display des TP10 lässt sich auch in dunkleren Umgebungen sehr gut ablesen. Eine praktische und zeitsparende Funktion ist dabei der alarmgestützte Display-Farbwechsel. Im Gerät können benutzerdefinierte Alarmgrenzwerte für je einen unteren wie oberen Messwert eingegeben werden. Sobald der eingestellte Grenzwert unterschritten wird, blinkt das Display blau, und bei Überschreitung rot. Zusätzlich ertönt sowohl bei Über- als auch Unterschreitung ein akustisches Alarmsignal.

Durch die intuitive Farbanzeige ist schon auf den ersten Blick klar, ob die gemessene Temperatur im voreingestellten Zielwertbereich liegt, wodurch sich auch große Bereiche zügig durchmessen lassen, ohne auf jeden einzelnen Messwert achten zu müssen.

Kombinierte Infrarot- und Kontakt-Temperaturmessung

Der Miniatur-Flachstecker-Anschluss des TP10 erweitert die Einsatzmöglichkeiten um zusätzliche Kontakttemperaturmessungen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kontaktsensor Typ-K oder sämtlichen Fremdfabrikate-Temperaturfühlern gleicher Bauart. Auf diese Weise lässt sich sogar die Temperatur nichtkorrosiver Flüssigkeiten messen.

Zur batterieschonenden Stromversorgung kann das TP10 mit dem im Lieferumfang enthaltenen Anschlusskabel auch direkt am USB-Port Ihres Computers betrieben werden und bietet mit der USB-Funktion darüber hinaus die Möglichkeit zur softwaregestützten Messreihenaufzeichnung bei Langzeitmessungen von Temperaturverläufen mechanischer oder klimatischer Prozesse.

Vorteile für die Praxis:

  • Entwicklung, Design, Fertigung: 100 % Trotec
  • Optische Auflösung 75:1
  • Berührungslose Oberflächentemperaturmessung von -50 °C bis +1.850 °C
  • Multipunkt-Laserzielhilfe zur gleichzeitigen Anzeige von Messpunkt und Messfleck
  • Emissionsgrad von 0,1 bis 1,0 frei einstellbar
  • High-Low-Alarmanzeige durch Displayfarbwechsel plus Alarmton
  • Hintergrundbeleuchtbares Display
  • Bargraph-Indikator
  • Datenlogging-Funktion zur Erfassung und Speicherung von bis zu 30 Messpunkten
  • Kombinierte Temperaturmessungen mit Infrarot- und Kontaktsensor
  • Batterieschonende Stromversorgung über den USB-Anschluss Ihres Computers – optimal für Langzeitmessungen
  • Option zur softwaregestützten Messreihenaufzeichnung
  • Autoabschaltung
  • Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign – geschütztes Geschmacksmuster

Technische Daten:

Genauigkeit

  • ± 3 °C bei -50 °C bis 20 °C
  • ± 1% ± 1 °C bei 20 °C bis 500 °C
  • ± 1,5% ± 2 °C bei 500 °C bis 1.000 °C
  • ± 2% bei 1.000 °C bis 1.850 °C

Reproduzierbarkeit

  • ± 1,5 °C bei -50 °C bis 20 °C
  • ± 0,5% oder ± 0,5 °C bei 20 °C bis 1.000 °C
  • ± 1% bei 1.000 °C bis 1.850 °C

 

  • Optische Auflösung (D:S): 75:1
  • Kleinster Messfleck: 18 mm @ 1.350 mm
  • Messbereich: -50 °C bis +1.850 °C
  • Ansprechzeit: < 150 ms
  • Spektrale Empfindlichkeit: 8 ~ 14 µm
  • Laserklasse: Klasse 2 (II)
  • Wellenlänge: 630 ~ 670 nm
  • Leistung: <1 mW
  • Display: LCD, monochrom
  • Umgebungsbedingungen (Betrieb): 0 °C bis 50 °C, 10% bis 90% r.F.
  • Umgebungsbedingungen (Lager): -10 °C bis 60 °C, < 80% r.F. (nicht kondensierend)
  • Energieversorgung (intern): 9 V
  • Energieversorgung (extern): via USB
  • Zuschaltbarer Multipunkt-Laser
  • Temperaturmaßeinheit-Umschaltfunktion °C / °F
  • Anzeigenauflösung 0,1 °C
  • Dauermessfunktion
  • Minimalwert-Anzeige
  • Maximalwert-Anzeige
  • Messwerthaltefunktion
  • Differenzwertanzeige
  • Alarmfunktion mit benutzerdefinierten Grenzwerten
  • Alarmfunktion optisch durch verschiedenfarbige LCD-Beleuchtung (rot/grün/blau)
  • Alarmfunktion akustisch
  • Emissionsgrad einstellbar von 0,1 bis 1,0
  • Hintergrundbeleuchtbare LCD-Anzeige
  • Abschaltautomatik
  • Maximalwert-Indikator
  • Offenes Zielvisier
  • Zusätzliche Kontakttemperaturmessung: mit externem Sensor Typ-K
  • Softwaregestützte Messreihenaufzeichnung
  • Stativgewinde-Anschluss
  • Batteriestatusanzeige
  • Abmessungen (L x B x H): 168 x 56 x 225 mm
  • Gewicht: 350 g
  • Gehäuse: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer trotec, ir thermometer, infrarot-thermometer -50°c bis +450°c, Infrarot, Thermometer, Infrarotthermometer, Laser, Temperatur, Messgerät, Multipunkt, Distanz, 75:1, TP10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,10*
€ 485,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,71*
€ 481,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,54*
€ 444,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,59*
€ 435,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,31*
€ 407,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.