Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Stromzange BE40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Stromzange BE40
Trotec Stromzange BE40
Trotec Stromzange BE40
Trotec Stromzange BE40
Trotec Stromzange BE40
Artikel-Nr.:
     C7527-3510205240
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510205240
EAN/GTIN:
     4052138001493
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Strommesszangen
Stromzangen

Stromzange BE40

Das professionelle Zangenamperemeter dient zur einfachen, indirekten Messung von elektrischem Strom.

Die besondere Gerätebauart erlaubt eine schnelle Messung, da das BE40 die magnetische Wirkung des Leiterstroms registriert und der Stromkreis somit nicht aufgetrennt werden muss. Kabel oder Stromschienen können problemlos mit dem zangenartig teilbaren Eisenkern umfasst werden.

Messungen an sich in Betrieb befindlichen Anlagen sind ohne Weiteres möglich. Dies ist ein deutlicher Vorteil an Anlagen, die für eine Prüfung nicht extra abgeschaltet werden können.

Zudem profitiert man beim Einsatz der Stromzange BE40 von der galvanischen Trennung: Das heißt, dass das Messsignal gegenüber der zu messenden Größe vollkommen potentialfrei ist.

Technische Daten im Überblick:

  • Leiterdurchmesser / Zangenöffnung: ca. 30 mm
  • Diodentest: Teststrom 0,3 mA, Prüfspannung 1,5 VDC
  • Durchgangspiepser: bei Unterschreitung <120 ?, Prüfstrom <1 mA
  • Anzeige Messbereichsüber-/-unterschreitung: „OL“ im Display
  • Messrate: 2 Messungen/sec
  • Eingangsimpedanz: 7,8 M? (VDC und VAC)
  • AC Strom Bandbreite: 50/60Hz (AAC)
  • AC Spannung Bandbreite: 50/60Hz (VAC)
  • Umgebungstemperatur (Einsatz): -10°C bis 50°C (14°F bis 122°F)
  • Umgebungstemperatur (Lager): -30°C bis 60°C (-22°F bis 140°F)
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 0% ~ max. 85%
  • Messkreiskategorie / Normung: CAT III 600V / CAT II 1000V / IEC 61010
  • Mikro-Umgebung: Verschmutzungsgrad 2
  • Batterie-Typ: 2 x 1,5V AAA
  • Automatische Selbstabschaltung: nach 15min ohne Betätigung
  • Abmessungen: 229 x 80 x 48 mm
  • Gewicht: 303 g

Im Lieferumfang enthalten sind: Stromzange BE40, ein Paar Messkabel (rot + schwarz), Transporttasche, Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, amperemeter, Stromzange, BE40, BE 40, Stromprüfer, Strommesszange, Multifunktionsmessgerät, Vielfachmessgerät, Spannungserkennung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.