Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Akku-Stichsäge PJSS 11-20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Akku-Stichsäge PJSS 11-20V
TROTEC Akku-Stichsäge PJSS 11-20V
TROTEC Akku-Stichsäge PJSS 11-20V
TROTEC Akku-Stichsäge PJSS 11-20V
TROTEC Akku-Stichsäge PJSS 11-20V
TROTEC Akku-Stichsäge PJSS 11-20V
Artikel-Nr.:
     C7527-4425000006
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4425000006
EAN/GTIN:
     4052138017326
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Akku-Stichsäge PJSS 11-20V

Kompakt und kabellos immer ein Garant für guten Schnitt – und das schon bei der Anschaffung

Mit dieser kabellosen Pendelhubstichsäge schneiden Sie überall gut ab – auch ohne Steckdose. Der hubstarke Motor der PJSS 11-20V wird für maximale Leistungskraft von einem energievollen 20-V-Wechselakku gespeist, der durch Lithium-Ionen-Technologie weder Memory-Effekt noch Selbstentladung aufweist, wodurch die Stichsäge jederzeit betriebsbereit ist, auch wenn sie länger nicht eingesetzt wurde. Über die aktuelle Ladekapazität informiert Sie eine dreistufige Leuchtanzeige am Gerät und ein leerer Akku kann per mitgeliefertem Schnellladegerät in knapp einer Stunde wieder voll aufgeladen werden.

In punkto Ausstattung und Funktionalität steht die PJSS 11-20V kabelgebundenen Stichsägen in Nichts nach:

Die Kombination aus stufenloser Hubsteuerung mit Sicherheitsschalter und vierstufig justierbarem Pendelhub inklusive Feinschnitteinstellung ermöglicht leichteres Ansägen und materialgerechtes Arbeiten bei gleichzeitig schnellem Sägefortschritt und besserer Kurvengängigkeit. Mit der Stichsäge PJSS 11-20V erreichen Sie Schnitttiefen in Holz bis 80 mm, in Aluminium bis 12 mm und in Metall bis 5 mm.

Das Schnellspannfutter der PJSS 11-20V erlaubt Ihnen hierbei einen werkzeuglosen Sägeblatt­wechsel in wenigen Sekunden. Damit Sie direkt loslegen können, sind hochklassige Sägeblätter für alle Anwendungsbereiche bereits im Lieferumfang enthalten.

Noch mehr Einsatzmöglichkeiten eröffnen Sie Ihrer PJSS 11-20V in Verbindung mit unserem mehrteiligen Holz-Sägeblatt-Set oder Metall-Sägeblatt-Set – beide erhalten Sie selbstverständlich ebenfalls in bester Trotec-Qualität.

Ergonomische Konstruktion für kabellose Präzision

Die leichte und kompakte PJSS 11-20V wurde ergonomisch für ausgedehnte Verwendungs­einsätze optimiert und zudem mit Softgrip-Einlagen versehen. Deshalb liegt sie auch bei langen Einsätzen angenehm griffsicher in der Hand, gewährleistet jederzeit sicheren Halt für vibrationsarme Sägearbeiten und lässt sich präzise über ihre robuste Stahlfußplatte führen. Bei Gehrungsschnitten kann die Platte beidseitig in 15°-Schritten bis 45° geschwenkt werden und zur Schonung empfindlicher Werkstücke ein mitgelieferter Kunststoff-Gleitschuh aufgesetzt werden.

Während der transparente Spanreißschutz mit Markierungsspitze bei Ihren Sägearbeiten für exakte ausrissfreie Schnitte sorgt, gewährleisten eine integrierte LED-Leuchte sowie die praktische Ausblas­funktion spanfreie Sicht auf das Schnittfeld des ausgeleuchteten Werkstücks. Für staubfreies Arbeiten in Innenräumen kann die Gebläsefunktion außerdem auf Absaug­modus gestellt und per Adapter ein Staubsauger am Absauganschluss dieser vielseitigen Stichsäge befestigt werden.

Absolut sauber und akkurat können Sie die PJSS 11-20V nach dem Einsatz auch aufbewahren, denn ein passender Transportkoffer ist bereits im Standardlieferumfang enthalten. Der robuste Koffer mit integrierter Fachablage für Stichsäge nebst Zubehör gewährleistet eine geordnete Aufbewahrung und schützt vor Staub oder Beschädigung beim Transport.

Mit der PJSS 11-20V kommen Sie in jeder Umgebung sauber voran

Die PJSS 11-20V ist eine saubere Lösung für die vielfältigsten Stichsägearbeiten – und das nicht nur in der Werkstatt, Garage oder im Freien. Dank integrierter Staubabsaugung können Sie diese Pendelhub-Stichsäge auch problemlos in Ihren Wohnräumen einsetzen, ohne dort nach getaner Arbeit ein Sägespan-Chaos angerichtet zu haben.

Schnell und bequem die Küchenplatte oder das Wohnzimmerregal direkt vor Ort kürzen? Stellen Sie die Gebläsefunktion der PJSS 11-20V einfach auf Absaugbetrieb und schließen Sie einen externen Staubsauger am Gerät an. Mit der Absaugfunktion halten Sie sowohl den Raum als auch die Umgebungsluft frei von Holz-, Kunststoff- oder Metallspänen und Spanstaub – so lässt es sich komfortabel auch im Wohnbereich sägen!

Vorteile für die Praxis:

  • 20 V starker Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt und ohne Selbstentladung
  • Flexpower-Multiakku – auch mit anderen Akku-Werkzeugen flexibel kombinierbar
  • 4-Stufen-Schalter für optimalen Sägefortschritt: Drei Pendelhubstufen plus Feinschnittstufe
  • Stufenlose Hubzahlsteuerung mit Einschaltsperre für sicheres Arbeiten
  • Stahlfußplatte mit abnehmbaren Gleitschuh – für Gehrungsschnitte beidseitig in 15°-Schritten bis 45° schwenkbar
  • 2 Gebläsefunktionen: Ausblasen für spanfreie Schnittlinie und Absaugen für staubfreies Arbeiten
  • Schnellspannfutter für werkzeuglosen Sägeblattwechsel in Sekunden
  • Spanreißschutz für ausrissfreie Schnitte
  • Integrierte LED-Arbeitsleuchte
  • Gummierte Softgrip-Einlagen im Gehäuse für extra guten Halt
  • 3-stufige Akku-Kapazitätsanzeige

Technische Daten:

  • Leerlauf-Hubzahl kombiniert: 0 - 2.700 min-1
  • Hub (mm): 20
  • Pendelhubstufen: 0-3
  • Schnitttiefe max. Holz (mm): 80
  • Schnitttiefe max. Alu (mm): 12
  • Schnitttiefe max. Metall (mm): 5
  • Schnittwinkel links/rechts: 0°/15°/30°/45°
  • Schalldruckpegel (dB(A)): 85
  • Schallleistungspegel (dB(A)): 96
  • Unsicherheit K: 3
  • Schwingungsemissionswert Stichsägeblatt Holz (ah) (m/s²): 5,86
  • Unsicherheit Stichsägeblatt Holz (K) (m/s²): 1,5
  • Schwingungsemissionswert Stichsägeblatt Metall (ah) (m/s²): 6,148
  • Unsicherheit Stichsägeblatt Metall (K) (m/s²): 1,5
  • Akku-Nennspannung: 20 V
  • Kapazität: 2 Ah
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Ladezeit (h): 1
  • Abmessungen LxBxH: 250 x 75 x 200 mm
  • Gewicht: 2 kg

Flexpower – das innovative Multiakku-System von Trotec

Die PJSS 11-20V bietet Ihnen vielseitige Akku-Power, denn der mitgelieferte Flexpower-Multiakku kann flexibel mit verschiedenen Trotec-Werkzeugen kombiniert werden, neben der Stichsäge zum Beispiel auch mit dem Akku-Schlagbohrschrauber PHDS 11-20V oder dem Akku-Bohrschrauber PSCS 11-20V – und mit vielen weiteren, zukünftigen Werkzeug-Neuheiten von Trotec.

Mit Flexpower sparen Sie sich überflüssige Akkus und Ladegeräte – auch die Suche nach dem passenden Akku hat ein Ende. Wechseln Sie einfach nur das Gerät und nicht den Akku. Flexpower macht Schluss mit unnötig vielen verschiedenen Wechselakkus und durch die Kombinationsmöglichkeit mit einer stetig wachsenden Zahl an Werkzeugen bleiben Sie jederzeit flexibel und können Ihre Projekte voller Energie weiterführen!


Premium-Markenakku für permanent volle Kraft

Die positiven Eigenschaften von Lithium-Ionen-Akkus liegen klar auf der Hand:

  • Kein Memory-Effekt
  • Keine Selbstentladung
  • Das Akku kann jederzeit vom Ladegerät genommen und verwendet werden, ohne dass es dem Akku schadet

Dennoch gibt es unter dem Oberbegriff "Lithium-Ionen-Akkus" gravierende Qualitätsunterschiede bei unterschiedlichen Anbietern. Während einige schlechtere Elektrodenmaterialien verwenden, gibt es auch Akkus die unter zunehmender Entladung spürbar an Leistung verlieren.

Trotec garantiert Ihnen beim Kauf eines Gerätes mit Lithium-Ionen-Akku die Lieferung eines hochwertigen Premium-Markenakkus vom Typ NMC mit hoher Energiedichte und Ladespannung bis zum Schluss. Deshalb gibt es bei unseren Premium-Markenakkus im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus auch mit steigender Entladung keinerlei Leistungsabnahme. So profitieren Sie von permanenter Maximalkraft, selbst wenn der Akku fast komplett leer ist.

Mit fortschreitender Einsatzdauer sinkt hier nur der Ladezustand, aber nie die Leistung - das ihr Ihr Mehrwert bei Premium-Markenakkus von Trotec!

Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, Akku-Stichsäge, Akkustichsäge, Industriestichsäge, Pendelhubstichsäge, Pendelstichsäge, Stichsäge, trotec stichsäge, pendelhubstichsäge, akku-bohrmaschine koffer, Werkzeug, Säge, Saege, Stichsaege, Akku, Kabellos, Stich Säge, Holz, Sägen, PJSS11-20V, PJSS 11-20 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.