Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Winkelschleifer PAGS 10-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Winkelschleifer PAGS 10-125
TROTEC Winkelschleifer PAGS 10-125
Artikel-Nr.:
     C7527-4440000005
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4440000005
EAN/GTIN:
     4052138015421
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer

Winkelschleifer PAGS 10-125

Der Winkelschleifer PAGS 10-125 verfügt dank seines langlebigen Getriebekopfes aus Aluminium-Druckguss über hohe Stabilität und sorgt auch unter Belastung mit einer konstanten Drehzahl von 3.000 - 12.000 Umdrehungen pro Minute für rasche Arbeitsfortschritte.

Die stufenlose Drehzahlvorwahl per Stellrad ermöglicht es dem Nutzer, die Leistung des Gerätes optimal auf das jeweilige Material hin zu regulieren. Zusätzlich regelt die Elektronik die eingestellte Drehzahl stets nach, sodass auch bei zunehmender Last die vorgewählte Drehzahl konstant gehalten wird.

Darüber hinaus ist der Winkelschleifer mit einer Spindel-Arretierung ausgestattet, die den einfachen und schnellen Werkzeugwechsel möglich macht. So kann etwa die Schleifscheibe ganz einfach getauscht werden, indem Sie den Arretierknopf des Winkelschleifers drücken.

Im Gegensatz zu vielen anderen Geräten verfügt der PAGS 10-125 auch über eine werkzeuglose Schnellverstellung des Scheiben- und Bürstenschutzes, was Ihnen das problemlose Arbeiten in allen Winkeln deutlich erleichtert.

Der leicht und kompakt konstruierte Winkelschleifer PAGS 10-125 liegt aufgrund des ergonomisch optimierten Griffs mit gummierten Softgrip-Einlagen bequem und sicher in der Hand. Somit liegt das Gerät auch bei längeren Arbeitseinsätzen stets griffsicher in der Hand.

Der Zusatzhandgriff unterstützt das zweihändige ermüdungsarme Arbeiten und lässt sich obendrein variabel an drei Positionen montieren, um beispielsweise waagerecht oder senkrecht zu arbeiten oder den Winkelschleifer für einen Linkshänder vorzubereiten.

Vorteile für die Praxis:

  • Starker und ausdauernder 1.200 Watt Motor für schnellen und effizienten Dauereinsatz
  • Ideal zum Trennen, Schleifen und Bürsten von Metall, sowie zum Schneiden von Fliesen und Betonsteinen
  • Materialgerechtes Arbeiten durch stufenlose Drehzahlvorwahl per Stellrad
  • Gleichbleibend hohe Leistung mit konstanter Drehzahl von 3.000 min-1 bis 12.000 min-1, auch unter Belastung
  • Langlebiger und schlanker Aluminium-Druckguss-Getriebekopf
  • Vibrationsarmer Lauf für komfortables Arbeiten
  • Spindel-Arretierung ermöglicht einfachen Scheibenwechsel
  • Werkzeuglose Schnellverstellung des Scheiben- und Bürstenschutzes
  • Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperre
  • Haupt- und Zusatzhandgriff mit gummiertem Softgrip-Einlagen
  • Zusatzhandgriff in 3 Positionen variabel montierbar
  • Aufbewahrung des Winkelschleifers im Koffer ohne vorherige Demontage der Scheibe
  • Großer Aktionsradius durch 3 m langes und robustes Gummikabel



Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme: 1.200 Watt
  • Nennspannung: 230 V
  • Kabellänge: 3 m
  • Bemessungsdrehzahl min.: 3.000 min-1
  • Bemessungsdrehzahl max.: 12.000 min-1
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: II
  • Scheibenmaß: 125 mm
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel: 102 dB(A)
  • Unsicherheit K: 3 dB
  • Schwingungsemissionswert (ah) Hauptgriff: 13,43 m/s²
  • Unsicherheit (K) Hauptgriff: 1,5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert (ah) Zusatzhandgriff: 9,77 m/s²
  • Unsicherheit (K) Zusatzhandgriff: 1,5 m/s²
  • Leerlaufgeschwindigkeit: 12.250 min-1
  • Scheibengeschwindigkeit: 80 m/s
  • Durchmesser Trennscheibe: 125 mm
  • Durchmesser Bohrung: 22,23 mm
  • Trennscheibendicke: 3,2 mm
  • Abmessungen (L x B x H): 100 x 420 x 120 mm
  • Gewicht: 2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Winkelschleifer, Trennen, Trennschleifer, Schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.