Winkelschleifer PAGS 11-125
Leistungsstarker 1.200 Watt Winkelschleifer für schnelles und ergonomisches Arbeiten
Trennen, Schleifen, Polieren - vielseitige Möglichkeiten
Ob Hobby-Handwerker, Hausmeister oder Profi – ein Allround-Talent darf in keinem gut sortierten Werkzeugschrank fehlen: der Winkelschleifer bzw. Trennjäger, die Schleifhexe oder kurz die Flex. Denn so vielfältig wie seine Bezeichnungen, sind auch die Funktionsmöglichkeiten eines Winkelschleifers: Trennen, Schleifen, Entgraten, Polieren, Bürsten, Säubern und Schneiden.
Der robuste Winkelschleifer PAGS 11-125 ist mit einem langlebigen Aluminium-Druckguss-Getriebekopf ausgestattet und mit seinem 1.200 W Motor ein echtes Kraftpaket für den professionellen Dauereinsatz. Mit einer konstanten Drehzahl von 3.000 bis 12.000 Umdrehungen pro Minute überzeugt das Gerät auch unter extremer Belastung mit einer gleichbleibend hohen Leistung für schnelle Arbeitsergebnisse. Dank der stufenlosen Drehzahlsteuerung lässt sich der PAGS 11-125 optimal auf die zu bearbeitenden Werkstoffe einstellen. Tipp: Bei härteren Materialien sollten Sie eine höhere Drehzahl einstellen als bei weichen. Eine praktische Spindel-Arretierung ermöglicht den werkzeuglosen Scheibenwechsel im Handumdrehen.
Einer für alle(s)
Mit den verschiedenen Scheiben (125 mm Durchmesser) ist das Gerät universell einsetzbar – insbesondere, um harte Materialien wie Steine, Fliesen, Beton und Metall zu durchtrennen und zu schleifen. Lack-und Roststellen lassen sich mit einer Drahtbürstenscheibe sauber abschleifen, Metall- und Steinflächen aufpolieren sowie Schweißnähte säubern und glätten. Vorteilhaft: Die stufenlose Drehzahlvorwahl per Stellrad ermöglicht es Ihnen, die Leistung des Gerätes optimal auf das jeweilige Material hin zu regulieren. Nach getaner Arbeit können Sie den Winkelschleifer inklusive der montierten Scheibe im handlichen Transportkoffer fix und sicher verstauen. Im Lieferumfang sind außer dem Koffer noch eine Trennscheibe für Metall (Ø 125 mm), eine Schutzhaube, ein Zusatzhandgriff, ein Zweilochspannschlüssel sowie eine Spannmutter enthalten.
Komfortabel, ergonomisch, sicher - erstklassige Leistungsmerkmale
Durch sein geringes Gewicht und die ergonomische Konstruktion bietet der Winkelschleifer PAGS 11-125 perfekte Voraussetzungen für kontrolliertes und angenehmes Arbeiten – auch bei längeren Einsätzen. Das unterstützen auch der schlanke, fest angebrachte Handgriff mit gummierter Softgrip-Einlage und ein weiterer, an 3 Positionen variabel montierbarer, Zusatzhandgriff.
Außerdem ermöglicht der zusätzliche Griff die beidhändige Führung des Geräts. So lässt sich einerseits die Kraftanstrengung bzw. die Ermüdung durch wahlweise senkrechtes oder waagerechtes Arbeiten reduzieren und andererseits ein komfortables Handling für Rechts- und Linkshänder sicherstellen. Und die Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen wird deutlich verbessert. Der schlanke Metallgetriebekopf sorgt im Maschinenbetrieb für eine optimale Kraftübertagung und einen vibrationsarmen Lauf.
Per Schnellverstellung können Sie den Winkel des Scheiben- und Bürstenschutzes immer so positionieren, dass Sie Verletzungen durch einen zufälligen Kontakt mit der Flex-Scheibe oder durch herumfliegende Scheiben-Bruchstücke und Funken effektiv vorbeugen können. Zur Verringerung der Gefahr einer versehentlichen oder unbefugten Nutzung ist der Ein-/Ausschalter zusätzlich mit einer Einschaltsperre gesichert. Das 3 m lange und robuste Gummikabel gewährleistet einen großen Aktionsradius und rundet die komfortable Ausstattung des Winkelschleifers ab.
Hinweis: Verwenden Sie nur Scheiben, deren Drehzahl (siehe Aufdruck) mindestens so hoch ist wie die auf dem Typenschild des Winkelschleifers angegeben und belasten Sie das Gerät nie so stark, dass es zum Stillstand kommt.
Vorteile für die Praxis:
- Starker und ausdauernder 1.200 W Motor für schnellen und effizienten Dauereinsatz
- Ideal zum Trennen, Schleifen und Bürsten von Metall, sowie zum Schneiden von Fliesen und Betonsteinen
- Materialgerechtes Arbeiten durch stufenlose Drehzahlvorwahl per Stellrad
- Gleichbleibend hohe Leistung mit konstanter Drehzahl von 3.000 min-¹ bis 12.000 min-¹, auch unter Belastung
- Langlebiger und schlanker Aluminium-Druckguss-Getriebekopf
- Vibrationsarmer Lauf für komfortables Arbeiten
- Spindel-Arretierung ermöglicht einfachen Scheibenwechsel
- Werkzeuglose Schnellverstellung des Scheiben- und Bürstenschutzes
- Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperre
- Haupt- und Zusatzhandgriff mit gummierten Softgrip-Einlagen
- Zusatzhandgriff in 3 Positionen variabel montierbar
- Aufbewahrung des Winkelschleifers im Koffer ohne vorherige Demontage der Scheibe
- Großer Aktionsradius durch 3 m langes und robustes Gummikabel