Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Winkelschleifer PAGS 10-230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Winkelschleifer PAGS 10-230
TROTEC Winkelschleifer PAGS 10-230
Artikel-Nr.:
     C7527-4440000105
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4440000105
EAN/GTIN:
     4052138015438
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer

Winkelschleifer PAGS 10-230

Der kompakte Zweihandwinkelschleifer PAGS 10-230 lässt sich einfach beherrschen und, dank seines vibrationsarmen Laufs sowie eines zusätzlichen Handgriffs, besonders sicher und komfortabel führen.

Aufgrund der 2.000-W-Nennaufnahmeleistung des Motors und des großen Scheibendurchmessers von 230 mm gelingen auch harte Schleifarbeiten und tiefe Trennschnitte in Metall oder Stein ohne Mühe – so sind etwa das Trennen, Schleifen und Bürsten von Metall sowie das Schneiden von Fliesen und Betonsteinen problemlos möglich.

Der langlebige und schlanke Aluminium-Druckguss-Getriebekopf sorgt für hohe Stabilität mit einer konstanten Drehzahl von 6.500 Umdrehungen pro Minute und sorgt somit für gleichbleibend hohe Leistung, auch unter Belastung. Zusätzlich verschafft Ihnen der 3-fach drehbare Getriebekopf, beim Trennen und Schleifen ein außergewöhnlich gutes Handling des Winkelschleifers. Mithilfe eines einfachen Tastendrucks kann dieser um jeweils 90° nach rechts und links verstellt werden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Geräten erlaubt der PAGS 10-230 auch die werkzeuglose Schnellverstellung des Scheiben- und Bürstenschutzes, was Ihnen das problemlose Arbeiten in allen Winkeln deutlich erleichtert. Darüber hinaus ist der Winkelschleifer mit einer Spindel-Arretierung ausgestattet, die den einfachen und schnellen Werkzeugwechsel möglich macht. So kann die große Schleif- oder Trennscheibe ganz einfach getauscht werden, indem Sie den Arretierknopf des Winkelschleifers drücken.

Ergonomisch optimiert liegt der kompakte PAGS 10-230 infolge des schlanken Griffumfangs und der gummierten Softgrip-Einlagen bei Haupt- und Zusatzhandgriff auch bei längeren Arbeitseinsätzen angenehm griffsicher in der Hand.

Der Zusatzhandgriff unterstützt das zweihändige ermüdungsarme Arbeiten und lässt sich obendrein variabel an drei Positionen montieren, um beispielsweise waagerecht oder senkrecht zu arbeiten oder den Winkelschleifer für einen Linkshänder vorzubereiten.

Vorteile für die Praxis:

  • Starker und ausdauernder 2.000 Watt Motor für schnellen und effizienten Dauereinsatz
  • Ideal zum Trennen, Schleifen und Bürsten von Metall, sowie zum Schneiden von Fliesen und Betonsteinen
  • Gleichbleibend hohe Leistung mit konstanter Drehzahl von 6.500 min-1, auch unter Belastung
  • Langlebiger und schlanker Aluminium-Druckguss-Getriebekopf
  • Vibrationsarmer Lauf für komfortables Arbeiten
  • Spindel-Arretierung ermöglicht einfachen Scheibenwechsel
  • Werkzeuglose Schnellverstellung des Scheiben- und Bürstenschutzes
  • Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperre
  • Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
  • Haupt- und Zusatzhandgriff mit gummiertem Softgrip-Einlagen
  • Zusatzhandgriff in 3 Positionen variabel montierbar
  • Aufbewahrung des Winkelschleifers im Koffer ohne vorherige Demontage der Scheibe
  • Großer Aktionsradius durch 4 m langes und robustes Gummikabel



Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme: 2.000 Watt
  • Nennspannung: 230 V
  • Kabellänge: 4 m
  • Bemessungsdrehzahl: 6.500 min-1
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: II
  • Scheibenmaß: 230 mm
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel: 102 dB(A)
  • Unsicherheit K: 3 dB
  • Schwingungsemissionswert (ah) Hauptgriff: 7,4 m/s²
  • Unsicherheit (K) Hauptgriff: 1,5 m/s²
  • Unsicherheit (K) Zusatzhandgriff: 1,5 m/s²
  • Leerlaufgeschwindigkeit: 6.600 min-1
  • Scheibengeschwindigkeit: 80 m/s
  • Durchmesser Trennscheibe: 230 mm
  • Durchmesser Bohrung: 22,23 mm
  • Trennscheibendicke: 3 mm
  • Abmessungen (L x B x H): 170 x 570 x 155 mm
  • Gewicht: 6 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Winkelschleifer, Trennen, Trennschleifer, Schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.