Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Winkelschleifer PAGS 10-115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Winkelschleifer PAGS 10-115
TROTEC Winkelschleifer PAGS 10-115
TROTEC Winkelschleifer PAGS 10-115
TROTEC Winkelschleifer PAGS 10-115
TROTEC Winkelschleifer PAGS 10-115
TROTEC Winkelschleifer PAGS 10-115
Artikel-Nr.:
     C7527-4440000305
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4440000305
EAN/GTIN:
     4052138017401
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer

Winkelschleifer PAGS 10-115

Einfach kraftvoll trennen, schneiden und schleifen auf leichte Art

Der PAGS 10-115 ist der Prototyp eines klassischen Winkelschleifers mit robuster Technik in einer ergonomisch geformten Konstruktion, die dieses Qualitätswerkzeug aufgrund des angenehm geringen Eigengewichts von nur knapp 1.500 Gramm obendrein zu einem der leichtesten Winkelschleifern seiner Klasse macht. Zusammen mit seinen guten Handlingeigen­schaften, der hohen Laufruhe und konstanten Nenndrehzahl empfiehlt sich der PAGS 10-115 mit seinem bemerkenswerten Preis-Leistungs-Verhältnis ebenso für den professionellen Einsatz wie für ungeübte Einsteiger.Ausgestattet mit einem soliden 500-Watt-Motor, der eine konstante Nenndrehzahl von 12.000 Umdrehungen pro Minute auch unter Last gewährleistet, eignet sich dieser ebenso leichtgewichtige wie handliche Allround-Winkelschleifer praktisch für alle Anwendungen, die in Haus und Garten bei Umbau, Ausbau oder Renovierung anfallen.

Verwendbar sind verschiedenste Scheiben mit einem Durchmesser von 115 mm. Deshalb können Sie den PAGS 10-115 flexibel nicht nur zum Trennen oder Schleifen von Metall einsetzen, sondern auch zum Ablängen von Fliesen oder Zuschneiden von Betonsteinen. Bringen Sie einfach eine für das Bearbeitungsmaterial geeignete Scheibe am PAGS 10-115 an. Dank integrierter Spindelarretierung gelingt dies ebenso problemlos wie schnell.

Im Standardlieferumfang ist bereits eine Trennscheibe zur Metallbearbeitung enthalten, sodass Sie direkt nach Erhalt mit Ihrem PAGS 10-115 loslegen können. Weitere Einsatzmöglichkeiten eröffnen Sie Ihrem Winkelschleifer mit unserem mehrteiligen Diamant-Trennscheiben-Set – dieses Zubehör erhalten Sie ebenfalls in bester Marken-Qualität von Trotec.

PAGS 10-115 – mit Sicherheit eine gute Wahl

Dieser Winkelschleifer wurde konsequent für ermüdungsfreie Dauereinsätze konzipiert. Deshalb heißt es beim PAGS 10-115 einfach Schalter ein und Dauerbetrieb marsch. Sein langlebiger Getriebekopf aus Aluminium-Druckguss ist Garant für hohe Stabilität wie Laufruhe und konstante 12.000 Umdrehungen pro Minute auch unter Belastung.

Der mitgelieferte Zusatz-Handgriff kann bedarfsgerecht an beiden Seiten des Gerätes montiert werden, was Rechts- wie Linkshändern in jeder Anwendungssituation eine sicher beidhändige Führung des Schleifgerätes ermöglicht.

Des Weiteren ist der Winkelschleifer PAGS 10-115 mit einem Wiederanlaufschutz ausgestattet, der nach Stromausfall einen unmittelbaren Sofortanlauf des Winkelschleifers verhindert und den Motor erst nach erneut durchgeführtem Einschaltvorgang startet.

Und zu guter Letzt gewährleistet die variabel verstellbare Schutzhaube des PAGS 10-115 eine zuverlässige Abschirmung gegen Staub oder Funkenflug während Schleif- oder Trennarbeiten.

Vorteile für die Praxis:

  • Robuster 500-W-Motor für effiziente Dauereinsätze
  • Ideal zum Trennen, Schleifen und Bürsten von Metall sowie zum Schneiden von Fliesen und Steinen
  • Gleichbleibend hohe Leistung mit konstanter Nenndrehzahl von 12.000 min-1, auch unter Belastung
  • Langlebiger und schlanker Aluminium-Druckguss-Getriebekopf
  • Leichtgewichtige Kompaktbauweise mit optimalen Handlingeigenschaften – ideal auch zum Einhandbetrieb
  • Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
  • Vibrationsarmer Lauf für komfortables Arbeiten
  • Spindel-Arretierung ermöglicht einfachen Scheibenwechsel
  • Wiederanlaufschutz bei Netzausfall
  • Verstellbarer Trennscheibenschutz für hohe Arbeitssicherheit
  • Beidseitig montierbarer Zusatzhandgriff
  • Großer Aktionsradius durch langes Anschlusskabel

Technische Details:

  • Leistungsaufnahme: 500 Watt
  • Nennspannung: 230 V
  • Kabellänge: 2,5 m
  • Bemessungsdrehzahl: 12.000 min-1
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: II
  • Scheibenmaß: 115 mm
  • Schalldruckpegel: 90 dB(A)
  • Schallleistungspegel: 101 dB(A)
  • Unsicherheit K: 3 dB
  • Schwingungsemissionswert (ah) Hauptgriff: 5,78 m/s²
  • Unsicherheit (K) Hauptgriff: 1,5 m/s²
  • Unsicherheit (K) Zusatzhandgriff: 1,5 m/s²
  • Leerlaufgeschwindigkeit: 13.300 min-1
  • Scheibengeschwindigkeit: 80 m/s
  • Durchmesser Trennscheibe: 115 mm
  • Durchmesser Bohrung: 22,23 mm
  • Trennscheibendicke: 3 mm
  • Abmessungen (L x B x H): 120 x 300 x 120 mm
  • Gewicht: 1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Winkelschleifer, Trennen, Trennschleifer, Schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.