Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Heißklebepistole PGGS 10-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Heißklebepistole PGGS 10-230V
TROTEC Heißklebepistole PGGS 10-230V
TROTEC Heißklebepistole PGGS 10-230V
TROTEC Heißklebepistole PGGS 10-230V
TROTEC Heißklebepistole PGGS 10-230V
TROTEC Heißklebepistole PGGS 10-230V
TROTEC Heißklebepistole PGGS 10-230V
Artikel-Nr.:
     C7527-4445000101
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4445000101
EAN/GTIN:
     4052138016473
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
trotec heißklebepistole
heißklebepistole

Heißklebepistole PGGS 10-230V

Die Heißklebepistole PGGS 10-230V ist die professionelle Lösung für nahezu jede Befestigungsaufgabe in Haushalt oder Werkstatt. Die 25 Watt Schmelzleistung im Dauerbetrieb garantiert eine konstante Arbeitstemperatur von 200 Grad Celsius.

Vielseitig einsetzbar - unsere neue Heißklebepistole

Die PGGS 10-230V sorgt mit ihrem elektronisch geregelten Heizelement für schnelle Einsatzbereitschaft sowie mit starken 25 Watt Schmelzleistung im Dauerbetrieb für eine konstante Arbeitstemperatur von 200 Grad Celsius. Nach wenigen Minuten Aufheizzeit ist die professionelle Heißklebepistole bereit zum stabilen und dauerhaften Verkleben etwa von Holz, Kunststoff, Textilien, Karton, Leder, Kork, Glas, Metall, PVC, Teppich, Dichtungen und Keramik. Dabei gestattet der mechanische Vorschub der Klebesticks sowohl ein exaktes Dosieren wie auch ein gezieltes und zügiges Auftragen des Klebstoffs. Eine integrierte Tropfsperre, ausgeführt als Klebstoff-Rückzug, verhindert das Nachtropfen und erlaubt ein sauberes Arbeiten.

Der beste Beweis für die Rundum-Einsatzfähigkeit der PGGS 10-230V liegt in ihrer Verwendung auch als kabellose Heißklebepistole. Der integrierte Wärmespeicher schafft hierzu die Voraussetzung und stellt eine kabellose Arbeitszeit von rund einer halben Stunde zur Verfügung. Das Wieder-Aufladen geschieht durch einfaches Aufstellen auf den Gerätehalter oder Anschließen des Netzkabels. Das 2 Meter lange Anschlusskabel bietet zudem genügen Spielraum bei längeren Einsätzen.

Darüber hinaus gewähren mitgelieferte Wechsel-Düsen noch einmal eine erhöhte Anwendungs-Flexibilität: Denn anders als die Universaldüse ermöglichen die extralange Feindüse einen Einsatz von geringen Klebstoffmengen auch an schwer zugänglichen Stellen und die Breitschlitzdüse einen großflächigeren Klebstoff-Auftrag, wie er sich etwa beim Abdichten und Verfugen anbietet. Die Heißklebedüse wird durch kurzes Abwischen schnell gereinigt.

Hier einige Praxisvorteile im Überblick:

  • Starke 25 W Schmelzleistung für konstante Arbeitstemperatur im Dauerbetrieb
  • Ideal für professionelles Kleben, Abdichten, Verfugen, Basteln und Dekorieren
  • Kabelloses Arbeiten möglich durch integrierten Wärmespeicher
  • Elektronisch geregelte Heizelemente für schnelle Einsatzbereitschaft und konstante Arbeitstemperatur
  • Klebstoff-Rückzug sorgt für sauberes Arbeiten und verhindert Tropfstellen
  • Optimale Dosierung des Klebers möglich
  • Erhöhte Einsetzbarkeit durch wechselbare Düsen
  • Abstellbügel zum sicheren Abstellen außerhalb des Gerätehalters
  • Aufladen durch Aufstellen auf den Gerätehalter oder per Netzkabel
  • Geeignet für Klebesticks mit einem Durchmesser von 11 mm
  • Großer Aktionsradius durch 2 m langes und robustes Gummikabel



Die technischen Daten des PGGS 10-230V im Überblick:

  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Schmelztemperatur: 200 Grad Celsius
  • Aufheizzeit: 5 min
  • Klebstoffabgabe: 15 g/min
  • Netzanschluss: 220 - 240 V/50 Hz
  • Kabellänge: 2 m
  • Umgebungstemperatur Arbeiten °C min: 5°C
  • Umgebungstemperatur Arbeiten °C max: 50°C
  • Schutzklasse: II
  • Gewicht: 267 Gramm
  • Lieferumfang: Heißklebepistole PGGS 10-230V inkl. 6 Klebesticks (Durchmesser 11 mm, Länge 150 mm)
Weitere Suchbegriffe: Heißkleber, Kleben, Pistole, Heiß, Basteln, Hobby, Heiss, Heissklebepistole, Heisskleber, Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.