Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Hauswasserwerk TGP 1025 ES ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Hauswasserwerk TGP 1025 ES ES
TROTEC Hauswasserwerk TGP 1025 ES ES
TROTEC Hauswasserwerk TGP 1025 ES ES
TROTEC Hauswasserwerk TGP 1025 ES ES
TROTEC Hauswasserwerk TGP 1025 ES ES
TROTEC Hauswasserwerk TGP 1025 ES ES
Artikel-Nr.:
     C7527-4610000192
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4610000192
EAN/GTIN:
     4052138087558
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
druckwasserpumpe
Die kostensparende Alternative zum örtlichen Wasserversorger

Machen Sie sich unabhängig von der öffentlichen Wasserversorgung und setzen Sie auf das Hauswasserwerk TGP 1025 ES ES, um teures Trinkwasser vom kommunalen Wasserwerk einzusparen. Ganz gleich, ob Sie beispielsweise im Ferienhaus Wasser aus einer Zisterne fördern wollen oder natürliches Regenwasser, Grundwasser sowie Flusswasser als kostengünstiges Brauchwasser in Ihrem Haushalt nutzen möchten: der Einsatz eines Hauswasserwerks zahlt sich aus und Sie leisten einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz.

Korrosionsbeständiges Edelstahlgehäuse und starke Förderleistung

Das 1.000 Watt starke Edelstahl-Hauswasserwerk pumpt bis zu 3.300 Liter klares Brauchwasser aus bis zu 7 Meter Tiefe. Die Förderhöhe von bis zu 30 Meter gewährleistet, dass auch auf höheren Stockwerken ausreichend Wasserdruck zur Verfügung steht. Eventuell im Wasser enthaltene Partikel mit einer Größe von bis zu 2 mm werden von der Pumpe problemlos durchgeleitet. Sowohl der Saug- als auch der Druckanschluss verfügen über ein Innengewinde mit einem Durchmesser von 1“ bzw. 33,24 mm. Der 19 Liter fassende Druckbehälter aus rostfreiem Edelstahl sorgt für einen konstanten Wasserdruck, selbst wenn die Pumpe gerade nicht arbeitet. Eine integrierte Druckschaltung überwacht den Kesseldruck und schaltet die Pumpe erst ein, sobald der Druck im Behälter unter 1,5 bar fällt, bzw. schaltet diese ab, wenn der Druck von 3 bar wieder zur Verfügung steht. Ein- bzw. ausgeschaltet wird das Gerät über einen leicht zugänglichen Schalter mit Schutzabdeckung.

Hochwertige und robuste Volledelstahlausführung

Das nach Schutzart IPX4 aus allen Richtungen spritzwassergeschützte Hauswasserwerk TGP 1025 ES ES ist durch seine nahezu vollständige Edelstahlausführung zuverlässig gegen Korrosion geschützt. Der vordere Pumpenkopf sowie der gesamte Druckbehälter bestehen aus nichtrostendem Edelstahl. Das gelbe Metall-Pumpengehäuse ist witterungsbeständig schutzlackiert, die schwarzen Gehäuseteile sind aus schlagfestem Kunststoff gefertigt. Auch der langlebige Aluminium-Wickelmotor zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit aus und bietet darüber hinaus eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit und Belastbarkeit. Weiterer Garant für eine lange Lebensdauer ist die hochwertige Keramik-Gleitringdichtung, die einen frühzeitigen Verschleiß der Förderpumpe verhindert. Per Thermoschutzschaltung ist das Hauswasserwerk zudem gegen Überhitzung geschützt.

Druckkessel mit energiesparender Druckschaltung

Je größer der Druckausgleichsbehälter dimensioniert ist, desto seltener schaltet sich die Förderpumpe an. Der 19 Liter fassende Kessel verhindert, dass sich die Pumpe mit jeder Wasseranforderung direkt anschaltet, beispielsweise wenn der Wasserhahn nur kurz geöffnet wird. Die Einschaltzeiten und der Energieverbrauch des Hauswasserwerks werden dadurch erheblich reduziert. Dies bewirkt außerdem einen verschleißärmeren und schonenderen Betrieb der Anlage. Darüber hinaus reduzieren sich mit abnehmender Einschalthäufigkeit die Geräusche, die Start und Betrieb der Pumpe verursachen.

Wartungsarmer Betrieb im Innen- oder Außenbereich

Das Hauswasserwerk TGP 1025 ES ES verfügt über eine Wassereinfüllöffnung zur bequemen Erstbefüllung und einen Ablassstutzen um den Druckbehälter von Restwasser zu entleeren. Bohrungen im Pumpenfuß ermöglichen eine stabile Festinstallation des Hauswasserwerks im Innen- oder im überdachten Außenbereich.

Bis zu 50 % teures Leitungswasser einsparen!

Alternative Wasserquellen für den täglichen Bedarf im Haushalt einzubeziehen, ist sowohl aus ökologischen als auch aus wirtschaftlichen Aspekten überaus sinnvoll. Denn mit jedem Pumpeneinsatz lässt sich bares Geld sparen! Dabei ist nicht nur die Brauchwasserförderung zur Bewässerung des Gartens in den Sommermonaten eine spürbar günstige Alternative zum gekauften Nutzwasser, sondern auch die ganzjährige Wasserversorgung der Toilettenspülungen im Haus. Ebenso lässt sich die Waschmaschine kostensparend mit Regen- oder Brunnenwasser versorgen. Sogar als Duschwasser im Bad kann selbstgefördertes Brauchwasser eingesetzt werden, je nach Qualität und Reinheit des Wassers. Und das rechnet sich!

Einsatzmöglichkeiten für das Hauswasserwerk TGP 1025 ES ES

Brunnen, Regenwassertanks und Zisternen sind die häufigsten Wasserquellen für Hauswasserwerke. Auch aus stehenden Gewässern und Bachläufen kann klares Wasser gefördert werden, um es als alternatives Brauchwasser in das Hauswassernetz einzuspeisen. Das Hauswasserwerk TGP 1025 ES ES reduziert überall dort im Haus und Garten den Verbrauch von teurem Leitungswasser, wo keine Trinkwasserqualität erforderlich ist. Je größer der Haushalt oder der zu bewässernde Garten ist, desto höher fällt die jährliche Ersparnis bei den Wasserkosten aus.

Versorgen Sie Toilette und Waschmaschine mit kostenlosem Wasser

Waschmaschinen und Toilettenspülungen eignen sich hervorragend für kostenlos gefördertes Brauchwasser aus dem Hauswasserwerk. Natürliches Regen- oder Grundwasser ist zudem weniger kalkhaltig, was insbesondere die Lebensdauer der Waschmaschine erhöht. Wird das Brauchwasser aus einem unterirdischen Reservoir gepumpt, kann es je nach Wasserqualität und Reinheit auch als Duschwasser genutzt werden.

Reinigen Sie Terrassen und Fahrzeuge mit selbstgefördertem Wasser

Hochdruckreiniger und Gartenschläuche lassen sich problemlos am Hauswasserwerk anschließen, z. B. um die Terrasse oder das Auto mit kostenlosem Nutzwasser zu waschen.

Wässern Sie den Garten kostengünstig und umweltfreundlich

Am Hauswasserwerk kann jedes gängige Bewässerungssystem schnell und einfach angeschlossen werden. Ob Rasenregner, Sprinkler, Micro-Drip-System oder Gartenschlauch – das Hauswasserwerk TGP 1025 ES ES liefert Ihnen auch im Garten zuverlässig natürliches Brauchwasser.

Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Gartenpumpe, WasserpumpeTGP1025ES ES, TGP 1025ESES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.