9-in-1 Ratschenschraubendreher
Alles in Einem: Robuster und kompakter Ratschenschrauber mit 6 Bits und 3 Sechskantaufnahmen für schnelle und passgenaue Schraubarbeiten
Komfortabel und wohldosiert schrauben
Egal, ob Sie Profi-Handwerker sind oder als Heimwerker wie ein gestandener Profi arbeiten möchten - ein vielseitig einsetzbarer Ratschenschraubendreher (auch Ratsche oder Knarre genannt) gehört einfach in Ihre Werkzeugkiste. Denn dieses praktische Multitool gewährleistet in jeder Situation ein schnelles und effizientes Arbeiten – ganz ohne Nachgreifen. Mit nur einem Werkzeug können Sie Schraubarbeiten mit vielfältigen Schraubentypen bzw. Schraubengrößen buchstäblich im Handumdrehen erledigen.
Im 9-in-1-Multitool sind folgende Aufsätze enthalten: 3 Schlitzschrauben-Bits (SL4, SL5, SL6), 3 Kreuzschrauben-Bits (Phillips PH0, PH1, PH2) und 3 Innensechskant-Stecknüsse (1/4" [6,3 mm], 5/16" [8 mm], 3/8" [9,5 mm]). Die einzelnen Werkzeugkomponenten lassen sich kompakt zusammenstecken und werden dann wiederum in den Griff eingesteckt. So haben Sie immer alle Aufsätze dabei und können direkt loslegen. Je nach gewünschtem Aufsatz lassen sich die Einzelelemente ganz einfach per Schnell-Steckverbindung kombinieren. Für sicheren Halt sind alle Komponenten mit einem federbelasteten Kugellager ausgestattet. Dabei profitieren Sie sowohl bei kleinen Präzisionsarbeiten als auch bei größeren Objekten dank der Ratschenfunktion von hohem Arbeitskomfort.
Umkehr der Drehrichtung: Links- und Rechtsdrehen für bestes Handling
Um beim Rein- oder Rausdrehen von Schrauben immer die beste Kraftübertragung auszuüben, lassen sich am Ratschengriff die drei Einstellungen „Rechtsgang“, „Linksgang“ und „Sperrschaltung“ zum Schrauben, Lösen oder Blockieren wählen. Die integrierte 360°-Ratsche verfügt über 25 Zähne und bietet Ihnen in beide Drehrichtungen einen minimalen Rückholwinkel von nur 14,4 Grad, damit Sie auch unter engen Bedingungen noch Schrauben und Muttern bewegen können. Selbstverständlich ist die Ratschenfunktion auch arretierbar, so dass Sie auf Wunsch wie mit einem starren Schraubenzieher arbeiten. Der gummierte Handgriff unterstützt einen rutschfesten Halt.
Arbeiten professionell erledigen
Ganz gleich ob Fahrradreparatur, Schrank zusammenbauen, Schraubarbeiten an Rohrschellen oder am Computergehäuse – das Kombiwerkzeug von Trotec leistet Ihnen beste Dienste.
Die Bits aus S2-Werkzeugstahl und die Stecknüsse aus Chrom-Vanadium-Stahl gibt es in verschiedenen Profilen und Formen. Im Lieferumfang des 9-in-1-Ratschenschraubendrehers sind je 3 Spitzen für Schlitzschrauben, 3 für Kreuzschrauben sowie 3 Sechskant-Schrauben enthalten. Das praktische Kompakt-Set ersetzt also einen 9-teiligen Schraubendrehersatz und minimiert so Ihre Ausrüstung.
Enthaltene Aufsatztypen und -größen:
- 3 x Schlitz-Bits SL4, SL5, SL6
- 3 x Kreuzschlitz-Bits „Phillips“: PH0, PH1, PH2
- 3 x Sechskant-Nüsse für 1/4" [6,3 mm], 5/16" [8 mm], 3/8" [9,5 mm]
Wenn Ihnen Funktionalität, Komfort und Qualität besonders wichtig sind, ist Ihre Entscheidung für den Trotec 9-in-1-Ratschenschraubendreher goldrichtig. Die Kombination aus robuster Verarbeitung, hochwertigen Materialien und eine perfekt aufeinander abgestimmte Mechanik sind Garanten für professionelle Arbeitseinsätze und Langlebigkeit.
Multitool-Bits: Welcher Aufsatztyp eignet sich für welche Arbeit?
Auf der Arbeit, im Hobbybereich als auch zu Hause begegnen uns eine Vielzahl an unterschiedlichen Schrauben. Holzschrauben, Blechschrauben, Schrauben mit Schlitz-, Kreuzschlitz sowie Sechskantgewinde. Eines haben alle Schrauben gemeinsam: Sie verbinden zwei Dinge miteinander. Beispielsweise den Handgriff mit dem Küchenregal, oder die Gehäuseteile eines Computers. Mit dem 9-in-1-Ratschenschraubendreher sind Sie für nahezu alle dieser Aufgaben bestens ausgestattet.
Schlitz-Bits für leichtere Befestigungs- und Montagearbeiten im Haus, Holzhandwerk und der Restauration
Die Schlitzschraube zählt zu den Klassikern unter den Schrauben. Gegenüber Kreuzschrauben bietet der Schlitz jedoch eine geringere Kraftübertragung. Gerade im Holz- und Möbelbau wird sie immer noch häufig verwendet, da es hier, aufgrund des weicheren Werkstoffs, nicht so sehr auf eine maximale Kraftübertragung ankommt. Zu beachten ist auf jeden Fall, dass die Breite des Schlitz-Bits mit der Breite des Schraubkopfes übereinstimmt. Ist die Spitze des Bits breiter als die Schraube, beschädigen Sie eventuell das Werkstück. Ist die Spitze zu schmal, rutschen Sie beim Schrauben ab und beschädigen dadurch die Schraube.
Kreuzschlitz-Bits für Arbeiten am Fahrrad, Motorrad sowie technischen und elektronischen Geräten
Kreuzschlitzschrauben finden sich zumeist in Elektrogeräten, im Automobilbereich sowie an den Anbauteilen von Fahr- und Motorrädern. Der sogenannte Phillips-Kreuzschlitz zählt mit unterschiedlichen Durchmessern zu den am weitesten verbreiteten Schraubenköpfen. Im Vergleich zur Schlitzschraube wird die Kraft direkt mit 2 gekreuzten Schlitzen übertragen. Die im 9-in-1-Ratschenschraubendreher enthaltenen Kreuzschlitz-Bits in den Größen PH0, PH1 und PH2 ermöglichen einen sicheren und abrutschfreien Halt der Werkzeugspitze im passenden Schraubenkopf.
Innensechskant-Nüsse/Steckschlüssel für universelle Holz- oder Metallschraubverbindungen
Sechskantschrauben begegnen einem überall. Bei kleineren Reparaturen im Haushalt, bei der Küchen- oder Gerätemontage, aber ebenso im DIY- und Hobbybereich. Eingesetzt werden sie vor allem dort, wo ein Nachziehen der Schrauben erforderlich werden kann oder wo der Einsatz eines senkrecht anzusetzenden Schraubendrehers aus Platzgründen nicht möglich ist. Die 3 im Lieferumfang des 9-in-1-Ratschendrehers enthaltenden Sechskant-Nüsse haben eine Größe von 1/4" [6,3 mm], 5/16" [8 mm] und 3/8" [9,5 mm] für schnelle und dauerhafte Schraubverbindungen, ohne versehentliches Abrutschen vom Mutternkopf.
Hinweis:
Verwenden Sie für jeden Einsatzzweck einen passenden Spitzentyp (Bit) - denn nur so kann ein einwandfreies Arbeiten sichergestellt werden. Falsche Größen und Abriebe führen häufig zum Verschleiß der Schraubenköpfe, die dann nicht mehr genutzt werden können.
Vorteile für die Praxis:
- Praktisches Multitool mit 9 verschiedenen Aufsätzen
- 3 Schlitz-Bits, 3 Kreuzschlitz-Bits, 3 Sechskantnüsse
- Ratschen-Schraubendreher mit wechselbarer Drehrichtung und Arretierung
- Einhändiges Verschrauben – einhändiger Richtungswechsel
- 360°-Ratschenfunktion mit 25 Zähnen (minimaler Rückholwinkel 14,4°)
- Kompaktes und clever kombinierbares Stecksystem
- Gummierter Griff für komfortables Arbeiten und rutschfesten Halt
- Robuste Markenqualität aus hochwertigem Werkzeugstahl
- Ersetzt im Werkzeugkasten 9 Einzelschrauber bzw. Schlüssel
Technische Details
- Praktisches Multitool mit 9 verschiedenen Aufsätzen
- 3 Schlitz-Bits, 3 Kreuzschlitz-Bits, 3 Sechskantnüsse
- 360°-Ratschenfunktion mit 25 Zähnen (minimaler Rückholwinkel 14,4°)
- 3 x Schlitz-Bits SL4, SL5, SL6
- 3 x Kreuzschlitz-Bits „Phillips“: PH0, PH1, PH2
- 3 x Sechskant-Nüsse für 1/4" [6,3 mm], 5/16" [8 mm], 3/8" [9,5 mm]