Müheloses Schneiden von Bäumen, Sträuchern und Hecken
Die kabellose Gartenschere PGSS 15-20V mit elektrischer Unterstützung und Flexpower-Multiakku (20 V/2 Ah) ist das unverzichtbare Gartenwerkzeug für eine Vielzahl an Pflege- und Schneidarbeiten im heimischen Garten oder bei der professionellen Garten- und Landschaftspflege. Mit ihrer langlebigen 20-V-Akkuleistung für bis zu 900 kraftvolle Schnitte in einem Arbeitsgang eignet sich die kompakte und leichte Astschere optimal, um dicke Zweige oder Äste in Bäumen, Sträuchern, Stauden, Hecken und weiteren Gehölzen mühelos und ohne Kraftaufwand zurückzuschneiden – Weichholz bis zu Ø 28 mm und Hartholz bis zu Ø 15 mm.
Amboss-Schneidemesser – präzise Schnitte, gesundes Pflanzenwachstum
Eine qualitative Amboss-Klinge aus hochwertigem Kohlenstoffstahl, sorgt für eine minimale Schnittfläche bei gleichzeitig hoher Schnittqualität durch präzises, verkantungsfreies Vorbeigleiten. Das fördert die Wundheilung der Pflanze und sorgt nach dem Pflegeschnitt für ein gesundes Pflanzenwachstum.
Ergonomische Griffform – schont Handgelenk und Muskeln
Durch ihr geringes Gewicht und die ergonomische Griffform für sowohl links- als auch rechtshändiges Schneiden ist die aus verstärktem Kunststoff gefertigte Akku-Gartenschere besonders leicht in der Anwendung. So werden Handgelenk und Muskulatur auch bei längeren Arbeitseinsätzen entlastet – beste Voraussetzungen für ermüdungsfreies Arbeiten mit hohem Arbeitskomfort. Die kraftvollen Schnitte der Gartenschere setzen unmittelbar nach Betätigen des Startknopfes ein. Bis zu 10 Schnitte pro Minute gewährleisten einen schnellen Arbeitsfortschritt. Für maximale Arbeitssicherheit ist die elektrische Gartenschere mit rutschfesten Softgrip-Einlagen, einem Fingerschutz unter dem Einschalthebel und einer integrierten Einschaltsperre ausgestattet, die vor einem unerwünschten Einschalten des Werkzeuges schützt.
Flexpower-Multiakku – ein Akkusystem für alle Werkzeuge
Das vorteilhafte Flexpower-Multiakku-System von Trotec macht Schluss mit Kabelsalat und eingeschränktem Bewegungsradius. Mit der Kraft des 20-Volt-Flexpower-Lithium-Ionen-Akkus setzen Sie auf lang anhaltende und gleichbleibend hohe Schnittleistung, selbst bei niedriger Akkukapazität. Eine 3-stufige Kapazitätsanzeige im Akku-Gehäuse zeigt auf Knopfdruck den Ladezustand an, auch wenn der Akku nicht am Gerät angeschlossen ist. Der 20V-2Ah-Multiakku ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schnellladegerät bereits nach 1 Stunde Ladezeit 100 % einsatzbereit.
Besonders praktisch: Der 20V/2Ah-Flexpower-Multiakku der Gartenschere PGSS 15-20V ist mit weiteren Trotec-Gartenwerkzeugen wie etwa die Gras- und Strauchschere PGSS 10-20V, der Akku-Säbelsäge PRCS 10-20V oder der Akku-Kettensa¨ge PCHS 10-20V kompatibel. Ein Akku für eine Vielzahl nützlicher Werkzeuge für Haus, Garten und Beruf. Die PGSS 15-20V kann ebenfalls mit dem 20V/4Ah-Multiakku genutzt werden – einfach als Zubehör für noch mehr Ausdauer bestellen.
Akku-Gartenschere PGSS 15-20V – das Universalwerkzeug für die mühelose Gartenpflege
Ob Formschnitt, Pflegeschnitt oder Erziehungsschnitt – jeder Garten stellt eigene Ansprüche an den Rückschnitt der Bäume, Sträucher und Gewächse. Mit der Akku-Gartenschere PGSS 15-20V sind Sie für nahezu alle anfallenden Arbeiten optimal gerüstet.
Rosen schneiden für ein gesundes Pflanzenwachstum
Beim Rückschnitt empfindlicher Strauch- und Kletterrosen spielt die Akku-Gartenschere PGSS 15-20V alle Vorteile ihrer präzisen Amboss-Schere aus. Durch den sauberen Schnitt der aneinander vorbeigleitenden Schneiden werden Rosentriebe besonders schonend durchtrennt und nicht gequetscht. So entstehen geringere Verletzungen, die Eintrittspforten für Krankheiten und Parasiten sind.
Obstbäume auslichten, Totholz entfernen
Im Gegensatz zu Zweihandscheren, die zumeist sperrig und unhandlich sind, überzeugt die kabellose Akku-Astschere PGSS 15-20V bei der Baumpflege mit maximaler Bewegungsfreiheit und einer überaus leichten Anwendung. Abgestorbene Äste lassen sich einhändig und ohne Kraftaufwand beseitigen. Ebenso einfach wie die Totholzentfernung gelingen Fassadenfreischnitte und Erziehungsschnitte, um Fehlentwicklungen beim Baumwachstum frühzeitig entgegenzuwirken.
Verjüngungsschnitt von Sträuchern
Vertrocknete oder unkontrolliert über den Gartenzaun wachsende Sträucher, aber auch auf dem Boden liegende Zweige, lassen sich mit der Akku-Gartenschere PGSS 15-20V komfortabel und bequem zurückschneiden. Durch den sauberen Schnitt der Amboss-Schere verheilen die Schnittstellen schneller und die Gefahr sinkt, dass die Pflanze nicht mehr austreibt.
Reben schneiden und erziehen
Stark wuchernde Seitenranken und hoch gewachsene Triebe von Weinreben an Hausfassaden, Spalieren und Rankgittern lassen sich mit der Akku-Gartenschere PGSS 15-20V einfach und bequem zurückschneiden. Bei hoch wachsenden Reben überzeugt die überaus leichte Schere mit ihrer kompakten Bauform, die auch längeres Überkopfarbeiten ohne Ermüdungserscheinungen ermöglicht.
Die kabellose Akku-Gartenschere PGSS 15-20V ist das multifunktionale Gartenwerkzeug für Gartenliebhaber, professionelle Garten- und Landschaftspfleger, Baumschulen oder auch Hausmeister. Ein Werkzeug für nahezu alle Schneidarbeiten.
Vorteile für die Praxis:
- Kabellose Akku-Garten- & -Astschere mit elektrischer Unterstützung
- 20 V (2 Ah) starker Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt und Selbstentladung
- Flexpower-Multiakku 20 V/2,0 Ah – flexibel kombinierbar mit anderen Trotec-20-V-Akku-Werkzeugen
- Leichtes Universal-Schneidewerkzeug für die Garten- und Landschaftspflege
- Ideal für das mühelose Schneiden dickerer Zweige und Äste
- Hartholz bis zu 15 mm und Weichholz bis zu 28 mm Durchmesser
- Hochwertige Amboss-Stahlklinge für präzise Schnitte zum Schutz der Pflanze
- Hohe Schutzausstattung für sicheres Arbeiten (rutschfeste Softgrip-Einlagen, Einschaltschutz, Fingerschutz, Klingenschutz)
- Besonders kompaktes Gehäuse aus verstärktem Kunststoff
- 3-stufige Akku-Kapazitätsanzeige im Akku integriert
- Inkl. Schnellladegerät mit automatischer Ladeabschaltung: nur 1 Stunde Ladezeit
Flexpower – das innovative Multiakku-System von Trotec Bereits im Standard-Lieferumfang dieses Trotec-Powertools ist ein leistungsstarker 20-V-Multiakku aus dem Trotec-Flexpower-Programm mit hoher Ladekapazität von 2 Ah enthalten, über deren aktuellen Status Sie die im Akku-Gehäuse integrierte, dreistufige Kapazitätsanzeige gut sichtbar auf einen Blick informiert.
Das in nur einer Stunde wieder komplett aufladbare Kraftpaket ermöglicht Ihnen nicht nur eine bis zu 33 % längere Gerätelaufzeit im Vergleich zu Standardakkus mit 1,5 Ah – darüber hinaus kann dieser Flexpower-Multiakku auch flexibel mit verschiedenen Trotec-Elektrowerkzeugen kombiniert werden, zum Beispiel mit dem Akku-Bohrhammer PRDS 10-20V, dem Akku-Schlagschrauber PIDS 10-20V, dem Akku-Multifunktionswerkzeug PMTS 10-20V, der Mini-Akku-Handkreissäge PCSS 05-20V, der Akku-Handkreissäge PCSS 10-20V, dem Akku-Exzenterschleifer PESS 10-20V, der Akku-Arbeitsleuchte PWLS 10-20V, der Akku-LED-Arbeitsleuchte PWLS 15-20V, dem Akku-Bohrschrauber PSCS 11-20V, dem Akku-Schlagbohrschrauber PHDS 11-20V, dem Akku-Tacker PTNS 10-20V, der Akku-Heissklebepistole PGGS 10-20V, der Akku-Poliermaschine PPOS 10-20V, der Akku-Säbelsäge PRCS 10-20V, der Akku-Gras- und Strauchschere PGSS 10-20V, dem Akku-Kompressor und -Luftpumpe PCPS 11/12-20V, der Akku-Pendelhubstichsäge PJSS 11-20V, dem Akku-Handstaubsauger VC 10-20V oder dem Akku-Staubsauger VC 15-20V.
Mit Flexpower sparen Sie sich überflüssige Akkus und Ladegeräte – auch die Suche nach dem passenden Akku hat ein Ende. Wechseln Sie einfach nur das Gerät und nicht den Akku. Flexpower macht Schluss mit unnötig vielen verschiedenen Wechselakkus und durch die Kombinationsmöglichkeit mit einer stetig wachsenden Zahl an Werkzeugen bleiben Sie jederzeit flexibel und können Ihre Projekte voller Energie weiterführen!
Premium-Markenakku für permanent volle Kraft Lithium-Ionen-Akkus sind mittlerweile weitverbreitet, schließlich gibt es hier weder Memory-Effekt noch Selbstentladung, außerdem können diese Akkus jederzeit vom Ladegerät genommen und verwendet werden, ohne dass es dem Akku schadet. Aber unter dem Oberbegriff „Lithium-Ionen“ werden Akkus mit den unterschiedlichsten Qualitäten und Elektrodenmaterialien verkauft, auch solche, die unter zunehmender Entladung spürbar bei der Leistung schwächeln.
Bei Lithium-Ionen-Akkus von Trotec garantieren wir Ihnen dagegen ausnahmslos die Lieferung hochwertiger Premium-Markenakkus vom Typ NMC mit hoher Energiedichte und Ladespannung bis zum Schluss. Deshalb gibt es bei unseren Premium-Markenakkus im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus auch mit steigender Entladung keinerlei Leistungsabnahme.
So profitieren Sie von permanenter Maximalkraft, selbst wenn der Akku fast komplett leer ist. Mit fortschreitender Einsatzdauer sinkt hier nur der Ladezustand, aber nie die Leistung – das ist Ihr Mehrwert bei Premium-Markenakkus von Trotec!