Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Tackerklammern-Set Typ 53, 6 mm Länge (5000 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Tackerklammern-Set Typ 53, 6 mm Länge (5000 Stück)
TROTEC Tackerklammern-Set Typ 53, 6 mm Länge (5000 Stück)
TROTEC Tackerklammern-Set Typ 53, 6 mm Länge (5000 Stück)
TROTEC Tackerklammern-Set Typ 53, 6 mm Länge (5000 Stück)
TROTEC Tackerklammern-Set Typ 53, 6 mm Länge (5000 Stück)
Artikel-Nr.:
     C7527-6245001101
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     6245001101
EAN/GTIN:
     4052138050002
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammern 24/6 verzinkt

Tackerklammern-Set Typ 53, 6 mm Länge / Breite 11,4 mm (5000 Stück)

Die hochwertigen Tackerklammern von Trotec gibt es einfach unzählige Anwendungsmöglichkeiten wie z.B. zum Fixieren von Papieren, Stoffen, Polstern, Plastikplanen, Leinwänden, Maschendrahtzäunen, Netzen, Dachpappen, uvm.

Passend für alle gängigen Tackermodelle

Die Feindrahtklammern vom Typ 53 haben eine Breite von 11,4 mm und eine Schenkellänge von 6 mm. Für höchste Stabilität sind die Klammern aus robustem Stahl gefertigt und zum Schutz vor Rost zusätzlich verzinkt. Egal ob Handtacker, Elektrotacker, Drucklufttacker oder Hammertacker – die Tackerklammern passen perfekt für eine Vielzahl handelsüblicher Modelle, genau so wie für den praktischen Akku-Tacker PTNS 10-3,6V von Trotec.

Einfach tackern – die clevere Alternative

Im Gegensatz zum mühsamen Schrauben, Kleben oder Hämmern mit kleinen Nägeln und einem entsprechend hohen Verletzungsrisiko, ist Tackern oder Heften oft die perfekte Alternative um Befestigungsarbeiten schnell, sicher und einfach durchzuführen. Viele Arbeiten im Hobby-, Heim- und Handwerkerbereich lassen sich mit einem Tacker ganz ohne Spezialisten-Know-how unkompliziert erledigen.

Gerade wenn es um das Aufpolstern alter Sitzmöbel mit neuen Textilstoffen geht oder eine Folie knitter- und faltenfrei aufgespannt werden soll, sind Tackerklammern oder -nägel die allererste Wahl. Denn erstens geht das Tackern zügig und präzise und zweitens haben Sie beim Arbeiten immer eine Hand frei, um den Stoff oder die Plane straff aufzuziehen. Weil ein Tacker schnell griff- und einsatzbereit ist, macht ihn das zu einem unentbehrlichen Werkzeug für unterschiedlichste Reparatur-, Dekorations- und Bastelarbeiten sowie zur bequemen Befestigung von Wand- und Fußleisten. Mit den 5000er-Klammer- und Nagel-Sets von Trotec haben Sie auf jeden Fall genug Befestigungsmaterial für eine Vielzahl an Projekten und Anwendungen.

Tackerklammern Typ 53 (Breite 11,4 mm / Länge 6 mm oder 8 mm)

Je nach dem, was Sie miteinander verbinden möchten, ist eine Tackerklammer mit einem 6 mm oder einem 8 mm langen Schenkel besser geeignet. Dabei kommt es in erster Linie darauf an, wie dick Heft- und Verankerungsmaterial jeweils sind. Für einen perfekten und sicheren Halt sollten mindestens 2/3 der Schenkellänge in das Verankerungsmaterial eindringen. Wenn Sie Massivholz auf Massivholz fixieren möchten, sollte die Klammer dagegen möglichst komplett versenkt werden. Durch die doppelte Fixierung und den 11,4 mm breiten Rücken wird das oben liegende Material besonders stabil auf dem Untergrund befestigt. Die optische Anmutung der getackerten Klammern kann bei sauberer Ausführung, mit etwas Abstand betrachtet, wie eine feine Naht wirken.

Praxistipp: Sowohl mit Tackernägeln als auch mit Tackerklammern können Sie sich wunderbar die Arbeit mit unhandlichen Großteilen erleichtern! Zum Beispiel, wenn Sie eine Schrankrückwand aus Sperrholz oder Presspappe anbringen möchten. Tackern Sie die Wand provisorisch an ein paar Stellen fest an den Schrank, so dass sie nicht mehr weg- oder abrutschen kann. Danach lassen sich stressfrei und in aller Ruhe die langen Schrauben oder Nägel zur endgültigen Befestigung verarbeiten.

Hier die Praxisvorteile im Überblick:

  • Tackerklammern Typ 53 mit 11,4 mm Rücken und 6 mm Schenkel
  • 5.000 Stück im günstigen Vorratspack
  • Hochwertiger Feindraht-Stahl
  • Verzinkt und somit korrosionsbeständig
  • Zum dauerhaften oder provisorischen Befestigen
  • Geeignet für viele Materialien
  • Ermüdungsfreies Arbeiten ohne Kraftanstrengung
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, tackerklammer 24/6, Werkzeug, Zubehör, Heftklammern, Heftklammer, Tackernagel, Tackernägel, Nagel, Klammer, Tacker, Elektrotacker, Hefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.