Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stirnwandwagen, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stirnwandwagen, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft
fetra® Stirnwandwagen, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft
fetra® Stirnwandwagen, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-12515
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12515
EAN/GTIN:
     4017976125152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Stirnwand aus glatter wasserfester Siebdruckplatte, Stirnwand 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1600
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
283
Gesamtlänge (mm):
1755
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1005
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Ausführung:
Siebdruck
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, plattformwagen ral 5007, Schiebewagen, Schwere Wagen, SuperMultiVario
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,78*
€ 560,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,25*
€ 539,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 445,77*
€ 530,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,32*
€ 514,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,11*
€ 502,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,09*
€ 486,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.