Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Klappmechanismus - Zubehör -, für MultiVario-Transporter 600 mm breit


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
fetra® Klappmechanismus - Zubehör -, für MultiVario-Transporter 600 mm breit
fetra® Klappmechanismus - Zubehör -, für MultiVario-Transporter 600 mm breit
fetra® Klappmechanismus - Zubehör -, für MultiVario-Transporter 600 mm breit
fetra® Klappmechanismus - Zubehör -, für MultiVario-Transporter 600 mm breit
Artikel-Nr.:
     260B-737483
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1273/1
EAN/GTIN:
     4017976127316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen fetra
Klappgelenk als Zubehör für MultiVario - Schiebebügelwagen und Stirnwandwagen. Selbsttätige Arretierung, lösen per Fußtritt. Kompatibel mit Artikel: 2501, 2511, 1511. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Farbe:
verzinkt
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schiebebügel etagenwagen, Klappgelenk, Klappmechanismus, Klappscharnier, klappbar
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 68,00*
€ 86,63*
15 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,35*
€ 87,05*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 69,77*
€ 88,55*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,39*
€ 88,95*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 80,00*
€ 100,38*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,63*
€ 103,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 85,28*
€ 101,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,17*
€ 96,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 77,79*
€ 92,57
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 68,00*
€ 80,92
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.