Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Papierrollenhalter als Anbausatz für Stahlblech-Werkstattwagen 2450/7016-2756/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Papierrollenhalter als Anbausatz für Stahlblech-Werkstattwagen 2450/7016-2756/7016
fetra® Papierrollenhalter als Anbausatz für Stahlblech-Werkstattwagen 2450/7016-2756/7016
fetra® Papierrollenhalter als Anbausatz für Stahlblech-Werkstattwagen 2450/7016-2756/7016
Artikel-Nr.:
     C7573-1396/2450
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1396/2450
EAN/GTIN:
     4017976387918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierrollenhalter Werkstattwagen
Rollenhalter Werkstattwagen
Werkstattwagenpapierrollenhalter
Werkstattwagenrollenhalter
Papierrollenhalter als Anbausatz für Stahlblech-Werkstattwagen. Zusätzlich geeignet für die direkte Besfestigung an einer Wand. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Geeignet für Papierrollen bis 210 mm Durchmesser und 210 mm Breite. Die verzahnte Abrisskante erleichtert das Abtrennen einzelner Papierstücke. Aufnahmelochungen an den Seiten ermöglichen die zusätzliche Montage je einer fetra Desinfektionsmittelhalterung 1393 und einer Desinfektionsflaschenhalterung 1391. (Papierolle ist nicht im Lieferumgang enthalten). Für Modelle 2445, 2446, 2448, 2449, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5792, 5793. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
240
Gesamttiefe (mm):
240
Gesamthöhe (mm):
138
Farbe:
brillantblau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, Papierrollenhalter für Werkzeugschrank, Werkzeugschrankpapierrollenhalter, tischwagen fetra ral 5007, papierrollenhalter werkstattwagen, fetra tischwagen, Papierhalter, Papierabroller, Papierspender, Handtuchhalter, Tuchspender, Tuchrollenhalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.