Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Kastenwagen
>
Drahtkastenwagen
>
Artikel
fetra® Dreiwandwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 3 Drahtgitterwände
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-1533
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
1533
EAN/GTIN:
4017976015330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände und 1 Längswand aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, Wände 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
780
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1380
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Drahtgitter
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... >
Fetra
>
Wagen
>
MultiVario-Transporter
Weitere Suchbegriffe:
Transportgitterwagen
,
Ladefläche Plattformwagen
,
Plattformwagen Ladefläche
,
Plattformwagen
,
fetra plattformwagen
,
plattformwagen
,
Schiebewagen
,
Schiebebügelwagen
,
Transportwagen
,
MultiVario
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 269,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,45*
€ 369,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,60*
€ 358,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 300,40*
€ 357,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 283,35*
€ 337,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,22*
€ 332,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Drahtkorb zum Einhängen - Zubehör -, Größe (LxTxH) 600 x 150 x 200 mm
Fetra
1291
ab € 32,88*
Zubehör
fetra® Flaschenhalterung für handelsübliche Getränkeflaschen und Dosen 0,33 L bis 1,5 L Inhalt, zum Anbau an fetra-Transportgeräte
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
fetra® Scannerhalter, Innenmaße 120 x 87 x 150 mm, vordere Öffnung 40 mm, variabel anschraubbar
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
fetra® Schreibtafel Holz, DIN A4 Format hoch, aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablage
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
fetra® Schreibtafel, DIN A4 Format quer, aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablag
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
fetra® Tablethalterung für diverse fetra-Transportgeräte
Fetra
28TH
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen